カテゴリ

  • バイク部品(1,867)
  • 船舶用品・漁業資材(1,341)
  • パソコン/周辺機器(1,019)
  • 作業工具(360)
  • カー用品(322)
  • 事務用品(314)
  • オフィス家具(293)
  • 家電(292)
  • 自動車補修部品(245)
  • 切削工具(241)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(239)
  • 学童・教育用品(234)
  • 空調・電設資材(210)
  • 物流用品(201)
  • 制御機器(195)
  • 建築金物(171)
  • 科学研究・開発用品(169)
  • 測定用品(168)
  • メカニカル部品(161)
  • 自転車部品(153)
  • 作業服(147)
  • 店舗什器・備品(124)
  • 電気材料(107)
  • 研磨材(107)
  • 電動工具(104)
  • 日用品(101)
  • 照明(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(85)
  • 厨房用品(84)
  • 防犯用品(81)
  • 機構部品(79)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 塗料(76)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(73)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 防災用品(64)
  • 介護用品(60)
  • バイク純正部品(58)
  • 安全用品(54)
  • 清掃用品(53)
  • バッテリー・電装(53)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 食品・飲料(49)
  • 安全保護具(47)
  • 医療(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • ヘルスケア(40)
  • 溶接用品(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 保管用品(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 縫製用品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • マスク(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 空圧工具(20)
  • 梱包用品(18)
  • 農具(18)
  • 農業機械(16)
  • 理美容(15)
  • 住設機器(15)
  • テープ(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 手袋(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 完成車(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-6」の検索結果

関連キーワード
10,996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
滑り止め玄関マット アイアンホース クリーンテックス・ジャパン滑り止め玄関マット アイアンホースクリーンテックス・ジャパン(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム種別玄関マット規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
サビアウト エーゼットサビアウトエーゼット(86件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
ネーム6 既製(オ) シヤチハタネーム6 既製(オ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
たか印 平串 100本袋入り 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り出雲竹材工業所(23件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質種類平串
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)東豊工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
ネーム6 既製(イ) シヤチハタネーム6 既製(イ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
不織布マスクプレミアム BMC(ビー・エム・シー)[マスク]不織布マスクプレミアムBMC(ビー・エム・シー)[マスク](2件のレビュー)
499税込549
1箱(60枚)
当日出荷
耳ひもに6mm幅の平ゴム採用高性能カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
材質ポリプロピレン不織布・スパンデックス・ポリプロピレン形状プリーツ型入数(枚)60包装形態マスクビニール包装対象風邪・花粉・PM2.5ひもタイプ耳かけ
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレーメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
角度調整スタンド特徴◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
ネーム6 既製(タ) シヤチハタネーム6 既製(タ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
欠品中
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
責任者氏名標識 化学物質管理者 日本緑十字社責任者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。仕様氏名書き込み式、表印刷材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者
ネーム6 既製(サ) シヤチハタネーム6 既製(サ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。
全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCOパンチングボックス(角型・取手付)TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)関連資料(1.25MB)集塵容量(mL)250
強力猫まわれ右粒剤 フマキラー強力猫まわれ右粒剤フマキラー(16件のレビュー)
659税込725
1本(400g)ほか
当日出荷
犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
対象動物
転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
転倒防止ストッパーの特徴家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式) シヤチハタ慶弔おなまえスタンプ(メールオーダー式)シヤチハタ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。2行のレイアウトまでお作りできます。配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。
インク色黒/薄墨寸法(mm)73×30.6×50.5質量(g)41オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ヌークパネルヒーター 3面パネル エレスヌークパネルヒーター 3面パネルエレス
6,498税込7,148
1台
当日出荷
幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。
質量(kg)約2.5ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoProGoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FWGoPro
62,980税込69,278
1台
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色直径(mm)25
ワイヤレスピンポン ELPAワイヤレスピンポンELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A6PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
98税込108
1冊(48枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105坪量(g/m2)(本文)A6:70
ネーム6 既製(マ) シヤチハタネーム6 既製(マ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチ滑り止め コンパルワンタッチ滑り止めコンパル(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄機能(スパイク数)6個
両口スパナセット E-Value両口スパナセットE-Value
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
キャッシュボックス ホワイト カール事務器キャッシュボックス ホワイトカール事務器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡易レジとして活躍の手提げ金庫錠前ダイヤル錠コイントレーA6書類収納可能コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付きホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚関連資料(14.83MB)施錠方法ダイヤル錠
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
...