カテゴリ

  • バイク部品(78)
  • 制御機器(60)
  • 照明(49)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 測定用品(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空調・電設資材(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防災用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 自転車部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-6000」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CLGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)5材質真鍮ガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E26付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210
ジョビーR6000d白12巻入 石本マオランジョビーR6000d白12巻入石本マオラン
39,980税込43,978
1箱(12巻)
10日以内出荷
【リサイクル】PR-L8600-12 (クイック式) ゼネラル【リサイクル】PR-L8600-12 (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/モノクロ 6000枚 E&Qマーク適合
適合機種MultiWriter8600/8700/8800種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーNEC印字枚数6000
【リサイクル】CT350761 (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT350761 (クイック式)ゼネラル
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
A3/モノクロ 6000枚 E&Qマーク/グリーン購入法適合
適合機種DocuPrint4050種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカー富士フィルム印字枚数6000
ワークライト 日恵製作所ワークライト日恵製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
6000ルーメンの明るさのスポットライト6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
一体形ダウンライト一般形銀色Φ250 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形銀色Φ250東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形白色Φ150東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト一般形銀色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形銀色Φ150東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1  CBR 600RR(05-06) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)BODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(03-04) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(03-04)BODIS (ボディス)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2003-2004)
オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved チタニウム for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved チタニウム for CBR600RR (07-)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
オーバル Q1-S スリップオン・ステンレスブラック BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオン・ステンレスブラックBODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
オーバル Q1 スリップオン・ステンレス BODIS (ボディス)オーバル Q1 スリップオン・ステンレスBODIS (ボディス)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
デジタル台はかり FGシリーズ A&Dデジタル台はかり FGシリーズA&D(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
当日出荷
フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(05-06) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)BODIS (ボディス)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオン・ステンレスBODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
オーバル Q1 スリップオン・ステンレスブラック BODIS (ボディス)オーバル Q1 スリップオン・ステンレスブラックBODIS (ボディス)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(03-04) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(03-04)BODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2003-2004)
スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(07-) BODIS (ボディス)スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(07-)BODIS (ボディス)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレスブラック for CBR600RR (2007-2012) BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレスブラック for CBR600RR (2007-2012)BODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレス/チタニウム for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレス/チタニウム for CBR600RR (07-)BODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
オーバル Q1-S スリップオンマフラー  EC approved ステンレス for CBR600RR (07-) BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved ステンレス for CBR600RR (07-)BODIS (ボディス)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
オーバル Q1-S スリップオン・タイタン BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオン・タイタンBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス/フルチタン BODIS (ボディス)オーバル Q1-S スリップオン・ステンレス/フルチタンBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA CBR600RR (2013-2018)
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
一体形ダウンライト一般形銀色Φ200 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形銀色Φ200東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト一般形白色Φ125 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形白色Φ125東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容取扱説明書x1 専用ネックストラップx1専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&Dデジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
トップピット遠投4 OGKトップピット遠投4OGK
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ナイロンラインが付いたサーフキャスティングリールパワフルな遠投仕様のリール。6000・7000番の2サイズのラインナップ。6000番にはナイロンライン5号相当約170m付属。7000番にはナイロンライン6号相当約180m付属。
ベアリング1BBギア比5.2:1
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)バルブH8、H11、H16明るさ(Lm)820アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3ワット数10W
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K明るさ200%アップ純正バルブ配光で明るさ向上より明るくより強くより白く
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V種別AirCool/SafeBeam電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最長12年ベースP20d、P22dバルブHB4/HB3明るさ(Lm)1760アプリケーションハイビーム/ロービームワット数25W
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA
399,800税込439,780
1台
13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
ビンゴカード200 ハナヤマビンゴカード200ハナヤマ
849税込934
1パック
当日出荷
箱入 セット内容/200枚入、数字配列パターン:6000パターン(No.1~6000)
寸法(cm)9.7×12×7.5 カード:9.5×11.6
アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 TORQアイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2TORQ
19,890税込21,879
1セット
5日以内出荷
凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !収納ポケット付なので作業効率もUP !タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43
...