カテゴリ
- 制御機器(67)
- 空調・照明・電設資材(59)
- パソコン/周辺機器(44)
- 家電(43)
- カー用品(23)
- 電気材料(11)
- 学童・教育用品(11)
- オフィス家具(9)
- 自転車部品(9)
- 農業機械(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防犯用品(7)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(13)
- BUTTERFLY(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- Hisense(ハイセンス)(6)
- KICKER(10)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- VISHAY(20)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- オジデン(大阪自動電機)(11)
- オリオン(ORION)(6)
- カナレ電気(13)
- サカエ(6)
- サンワダイレクト(8)
- ホーリック(29)
- ミライセル(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る
「br-cs」の検索結果

ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥66~税込¥73~1本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ブリリアントサイン シルバー
株式会社GXコーポレーション¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。 景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。用途商業施設やマンションの外構に材質ポリエチレン樹脂、アルミレール色シルバー取付方式スタンド式
Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
標準長さスタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷標準長さスタイラス。CS-5000CNC標準付属品長さ(mm)触針:12.5先端形状円すい40°先端材質ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD543先端半径(μm)5
ボールペン リポーター(パック入り)
トンボ鉛筆¥199~税込¥219~1個当日出荷丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)5日以内出荷綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。材質硼珪酸ガラス全長(mm)230直径(Φmm)7タイプ綿栓付き滅菌なし直径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
CS6x Versa用ケース
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷CS6x Versa(ヴァーサ)モニターを収納でき、現場までの持ち運びの際にも製品を保護します。CS6x Versa(ヴァーサ)モニター、アダプター、電源コード、18Vリチウムイオンバッテリー×2個、バッテリー用充電器が収納できます。ケース内側には、機器を保護するスポンジフォームを採用。RIDGIDロゴ入り特製ケース。
KICKER スピーカーインストールキット
KICKER¥1,398税込¥1,5381セット(2個)6日以内出荷・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER スピーカーインストールキット
KICKER¥1,198税込¥1,3181セット(2個)6日以内出荷・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除くブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷CS1 I/Oモジュール。CS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●コード番号:746-3048アズワン品番65-7359-04
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷CS1 I/Oモジュール。CS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7358-71
ブースター BS・CS アンテナ用 利得調整機能付き
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷テレビのBS放送。CS放送用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。BS。CS放送の信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなったBS。CS信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。地デジ放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。3段階の利得調整機能付き本体側面に利得調整用のスイッチが搭載されており、使用環境に応じて利得範囲を三段階に設定することが可能です。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!。付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m。本製品は地デジ信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。付属品ブースター(本体)、給電用ケーブル、アンテナケーブル、取扱説明書色ブラック使用温度範囲(℃)0~40規格S-2.5C-FB電源DC5V 0.3Aケーブル長(m)給電用ケーブル:約1(コネクタシェルを含む両端)、アンテナケーブル:約0.5本体質量(g)約68コネクタ形状F型プラグ-F型プラグ(L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ),USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子(BS・CS用)を持つテレビ・チューナー・Blu-rayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど周波数帯域(MHz)1032~3224保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.28×4.25×2.22出力レベル【定格】95dBμV(50波)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)8以下利得(dB)0~30VSWR3以下外径(Φcm)【ケーブル】約0.35
Silver Fox Dot (40粒入り)
KIBU¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
ステンレス保護カバー
オジデン(大阪自動電機)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐステンレス製保護カバーです。・OFL-。CS。・OFL-。-M4CS。・OFL-。-S5CS。・OFL-。-S6CS。・OFL-。-S7CS。・OFL-。-HCS。・OFL-。-PCS。形式により取付ビスが異なるため、保護カバーのみをご注文のさい現在ご使用のフットスイッチ形式をご用命ください。材質ステンレス製質量(g)1310
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Silver Fox 0.65mm Dot (40粒入り)
KIBU¥1,198税込¥1,3181セット7日以内出荷マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
Silver Fox Pink Dot (40粒入り)
KIBU¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
CSクラシックス Table and Board 52×41cm
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ベンチやラックなどと組み合わせることで、調理台やテーブルなどいろいろな使い方ができる木製ボードです。木製ラック(別売)2台と組み合わせて、キャンプサイトの調理台&ラウンジテーブルやガーデニングの作業台として使えます。CSフォールディングベンチに載せてタンクスタンド&クーラースタンドとして使えます。別売のタフコンテナやCSアウトドアツールボックスに載せて簡易テーブルとして使えます。材質天然木(表面加工:オイルステイン)寸法(mm)(約)幅520×奥行410×高さ35質量(kg)(約)1.7
セットアップ座金 SETUP
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100個)当日出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。仕様M4質量(g)150仕上素地
ソーチェン SC11-34(1/4インチ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器
ATEN¥54,980税込¥60,4781個当日出荷各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.5消費電力1.69W材質(ケース)メタル/プラスチック動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)アズワン品番64-8301-11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大4互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624キーボード/マウスUSB
KICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER¥18,980税込¥20,8781セット(2個)6日以内出荷キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
ミニブルーシートロール
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.11長さ(m)20ハトメ数無番手(#)1500引裂強度(N)【縦】92【横】80幅(m)0.3耐久性約6ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER¥12,980税込¥14,2781セット(2個)6日以内出荷キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属仕様10cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5周波数特性60-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ
マリンテック¥3,798~税込¥4,178~1式当日出荷から6日以内出荷高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)使用可能日数20日間(10h/日)
KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER1セット(2個)取扱停止中キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary modelセット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)周波数特性40Hz~20kHz取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER1セット(2個)取扱停止中キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属仕様13cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5周波数特性45-20kHz定格入力(W)75インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
KICKER 16cmコアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER¥17,980税込¥19,7781セット(2個)6日以内出荷キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。仕様16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
KICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER¥12,980税込¥14,2781セット(2個)6日以内出荷キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。仕様10×16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2周波数特性50-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
KICKER 8.9cmコアキシャル2way車載用スピーカー
KICKER¥10,980税込¥12,0781セット(2個)6日以内出荷キッカーの8.9cm2wayスピーカー、CSC354です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC354は8.9cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が42mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。仕様8.9cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:7.8周波数特性80-20kHz定格入力(W)30インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.2






![中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621327-251222-02.jpg)
![中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621336-251222-02.jpg)