カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • 家電(24)
  • カー用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(21)
  • 自転車部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-cs」の検索結果

206件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆

    ボールペン替芯 CS2

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]

    中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    SMAの中継コネクタです。 SMA(メス)-SMA(メス)
  • 中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金) GB[制御機器]

    中継コネクタ SMA-P⇔SMA-P(金)

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    SMAの中継コネクタです。 SMA(オス)-SMA(オス)
  • Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • 標準長さスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準長さスタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
    標準長さスタイラス。CS-5000CNC標準付属品
    長さ(mm)触針:12.5先端形状円すい40°先端材質ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD543先端半径(μm)5
  • ボールペン リポーター(パック入り) トンボ鉛筆

    ボールペン リポーター(パック入り)

    トンボ鉛筆
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    丈夫な強力板バネ式クリップ。厚みのあるボード、手帳、ノート等にもしっかりはさめます。 クリップ折れも低減。スリムボディーで持ちやすい。持ちやすくて指にしっかりフィットする、12mmの一体成形スリムラバーグリップ。 ブラインドタッチで選色できる。ノックボタンの形が色ごとに異なるので、指先の感覚で色の判別ができます。耳障りなノック音を低減。 ボールペン内部に衝撃吸収ラバークッションを搭載することでノック解除時に発生する耳障りな高い音を低減しました。 替芯:BR-CS2パック入り。
    材質軸:ポリカーボネート樹脂、グリップ:エラストマー幅(mm)12高さ(mm)144方式ノック式芯径(mm)-先端ボール径(mm)0.7インク油性インクグリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ IWAKI(AGCテクノグラス)

    パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)230直径(Φmm)7タイプ綿栓付き滅菌なし直径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
  • CS6x Versa用ケース RIDGID(日本エマソン)

    CS6x Versa用ケース

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    CS6x Versa(ヴァーサ)モニターを収納でき、現場までの持ち運びの際にも製品を保護します。CS6x Versa(ヴァーサ)モニター、アダプター、電源コード、18Vリチウムイオンバッテリー×2個、バッテリー用充電器が収納できます。ケース内側には、機器を保護するスポンジフォームを採用。RIDGIDロゴ入り特製ケース。
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。
    備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
    備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除くブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
  • Silver Fox Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    8日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • ステンレス保護カバー オジデン(大阪自動電機)

    ステンレス保護カバー

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    落下物等からの保護、その他による誤動作を防ぐステンレス製保護カバーです。・OFL-。CS。・OFL-。-M4CS。・OFL-。-S5CS。・OFL-。-S6CS。・OFL-。-S7CS。・OFL-。-HCS。・OFL-。-PCS。形式により取付ビスが異なるため、保護カバーのみをご注文のさい現在ご使用のフットスイッチ形式をご用命ください。
    材質ステンレス製質量(g)1310
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Silver Fox 0.65mm Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox 0.65mm Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    7日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • Silver Fox Pink Dot (40粒入り) KIBU

    Silver Fox Pink Dot (40粒入り)

    KIBU
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    6日以内出荷
    マウスソール【バランスタイプ】。一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用。初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。
    付属品アルコールシート×1セット内容40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)寸法(Φmm)6.5、7保証期間1週間
  • CSクラシックス Table and Board 52×41cm CAPTAIN STAG

    CSクラシックス Table and Board 52×41cm

    CAPTAIN STAG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ベンチやラックなどと組み合わせることで、調理台やテーブルなどいろいろな使い方ができる木製ボードです。木製ラック(別売)2台と組み合わせて、キャンプサイトの調理台&ラウンジテーブルやガーデニングの作業台として使えます。CSフォールディングベンチに載せてタンクスタンド&クーラースタンドとして使えます。別売のタフコンテナやCSアウトドアツールボックスに載せて簡易テーブルとして使えます。
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)寸法(mm)(約)幅520×奥行410×高さ35質量(kg)(約)1.7
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金 SETUP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(100個)
    当日出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    仕様M4質量(g)150仕上素地
  • ソーチェン SC11-34(1/4インチ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソーチェン SC11-34(1/4インチ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
    適合CS1810DD/CS1210DDピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
  • セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
    用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.5消費電力1.69W材質(ケース)メタル/プラスチック動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)アズワン品番64-8301-11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大4互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624キーボード/マウスUSB
  • KICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
    仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
  • ミニブルーシートロール TRUSCO

    ミニブルーシートロール

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷
    従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
    用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.11長さ(m)20ハトメ数無番手(#)1500引裂強度(N)【縦】92【横】80幅(m)0.3耐久性約6ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
  • KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
    仕様10cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5周波数特性60-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
  • 点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ マリンテック

    点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ

    マリンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
    質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)使用可能日数20日間(10h/日)
  • KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    1セット(2個)
    取扱停止中
    キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary modelセット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)周波数特性40Hz~20kHz取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
  • KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    1セット(2個)
    取扱停止中
    キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
    仕様13cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5周波数特性45-20kHz定格入力(W)75インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
  • KICKER 16cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 16cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
  • KICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様10×16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2周波数特性50-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
  • KICKER 8.9cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 8.9cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの8.9cm2wayスピーカー、CSC354です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC354は8.9cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が42mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様8.9cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:7.8周波数特性80-20kHz定格入力(W)30インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.2
  • ポールアタッチメント CS18-AD HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールアタッチメント CS18-AD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    コードレスミニチェンソ―CS1810DD用。高枝切断に便利なポールアタッチメント。肩掛けバンド付き
    適合CS1810DD寸法(mm)1193~1763
  • 分波器_アンテナ用 サンワサプライ

    分波器_アンテナ用

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
    種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
  • 録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R XL VBR520YP10D3 [10枚 /100GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
    タイプ録画用構造片面3層速度2-4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)100
  • 液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン シャープ

    液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン

    シャープ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用
    用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    CS1810DD/CS1210DD用純正ホルスター。ミニチェンソ―の携帯に便利
    適合CS1810DD/CS1210DD
  • 近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ CSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 。ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
    用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
  • インダス アリヴィオ カクイチ

    インダス アリヴィオ

    カクイチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷
    アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
    用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧