Silver Fox Pink Dot (40粒入り)

Silver Fox Pink Dot (40粒入り) - KIBUSilver Fox Pink Dot (40粒入り) - KIBU

マウスソール【バランスタイプ】
一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用
初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。
中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。
CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。

付属品
アルコールシート×1
セット内容
40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)
寸法(Φmm)
6.5、7
保証期間
1週間
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03160268UG-SFP-DOT
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする