カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「br-r7170」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
    付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR色ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
    付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR色ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1000色ブレーキホース:ブラック前後区分右/フロント用アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
  • SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • アウターアジャストボルトユニット & アウター受け体 SHIMANO(シマノ)

    アウターアジャストボルトユニット & アウター受け体

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
  • Y0RM98010 ST-R7170 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)

    Y0RM98010 ST-R7170 ブラケットカバーペア

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    ブラケットカバー (ST-R7100)
  • ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブルセット スタンダード

    SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
    セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
  • デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)

    デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
    寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075ブレーキ種類キャリパーブレーキ
  • サーボブレーキセット グレー (バラ) 唐沢

    サーボブレーキセット グレー (バラ)

    唐沢
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    4日以内出荷
    色グレー
  • ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1組(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
    用途ロードブレーキ用セット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個色ブラックブレーキ種類ロードブレーキアズワン品番64-9593-98純正品番Y8FN98090
  • BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR色シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • サーボブレーキ ワイヤー式 Karasawa(唐沢製作所)

    サーボブレーキ ワイヤー式

    Karasawa(唐沢製作所)(96件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
    内径(Φmm)(ドラム)90
  • エアヌキブリード キャップ付 105.3246.11 brembo

    エアヌキブリード キャップ付 105.3246.11

    brembo
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:105.3246.11。販売備考:ゴムキャップは足無しです。 適合:ラジアルΦ16/19ブレーキ/クラッチ。対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ マスターシリンダー/RCS マスターシリンダー/ラジアルブレーキマスターシリンダー。関連商品:品番:20.5161.43,20.5161.51。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA6.95.10,XA6.95.11,220.B010.10,220.B011.30,220.B473.20。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.40,110.A263.30,110.A263.20,110.A263.45,110.A263.70,110.A263.55,110.A263.50,110.A263.65,110.A897.10,110.A897.30,110.A897.70,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
    品番(関連商品)20.5161.4320.5161.51、マスターシリンダー:110.C740.10110.C740.40110.C740.30110.C740.50110.A263.10110.A263.40110.A263.30110.A263.20110.A263.45110.A263.70110.A263.55110.A263.50110.A263.65110.A897.10110.A897.30110.A897.70110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87、ラジアルキャリパー:XA6.95.10,XA6.95.11220.B010.10220.B011.30220.B473.20対応RCS コルサコルタ マスターシリンダー/RCS マスターシリンダー/ラジアルブレーキマスターシリンダー
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    9日以内出荷
    高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    9日以内出荷
    力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
  • R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)

    R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り

    SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700色ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm