カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • バイク部品(39)
  • 建築金物(29)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-102」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボンペン穂先 日本ボンコートボンペン穂先日本ボンコート
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)71質量(g/セット)20仕様穂先部のみ
ラチェット式締付金具 JAPPYラチェット式締付金具JAPPY(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]ピット作業用PVCハンドルカバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途車内整備時の保護に材質PVC黄色
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコートボンペン 穂先 ブラシタ(極細)日本ボンコート
2,798税込3,078
1セット(5本)
予約販売
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0658全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プランテックス(R)用 接続テープ つや消し グリーンフィールドプランテックス(R)用 接続テープ つや消しグリーンフィールド
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
えいむ バッゲージラック えいむえいむ バッゲージラックえいむ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール(クロムメッキ)、シート:塩化ビニール
軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Rローラ)椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラ形式Rローラ
ブライト デザートナイフ アサヒ(厨房)ブライト デザートナイフアサヒ(厨房)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)228
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
作業台(二段) エスコ作業台(二段)エスコ
51,000税込56,100
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
130x250mm 強力マグネット(強粘着付) エスコ130x250mm 強力マグネット(強粘着付)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-102材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)250幅(mm)130厚さ(mm)2.0吸着力100gf/cm2以上
ステンA形ブラケットL止(左) シロクマステンA形ブラケットL止(左)シロクマ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL止(右) シロクマステンA形ブラケットL止(右)シロクマ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
3/8"sqx 5/16" ディープソケット エスコ3/8"sqx 5/16" ディープソケットエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-102
ガスケット セット エンジン (8HBR) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HBR)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
サイズ3/32"軸長(mm)230
B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
M4x10mm/20x 9.5mm 雄ねじノブ エスコM4x10mm/20x 9.5mm 雄ねじノブエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-102材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)20表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法C(mm)9.5取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
不動産のぼり 売物件 P・O・Pプロダクツ不動産のぼり 売物件P・O・Pプロダクツ
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
仕様四辺ヒートカット種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
伸縮ネット EA995BRシリーズ エスコ伸縮ネット EA995BRシリーズエスコ
605税込666
1箱(5枚)
翌々日出荷
フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
仕様●サイズ(mm):300×450●材質:発泡ポリエチレン●入数:5枚アズワン品番65-9341-45
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から20日以内出荷
えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむえいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズえいむ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
折りたたみ式、使い方色々。便利です!レストランでのサイドテーブルとして。パーティー、宴会等での荷物置きとして。店頭・店内のサンプル台として。商品展示の為の商品台として。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ショートバー(SBR10タイプ) 東洋技研ショートバー(SBR10タイプ)東洋技研
289税込318
1セット(10個)
8日以内出荷
端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220ABHY Electronic Corp
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
不動産のぼり 売物件  (防炎加工有) P・O・Pプロダクツ不動産のぼり 売物件 (防炎加工有)P・O・Pプロダクツ
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
仕様2辺L字3巻き加工種別不動産材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
フレームストッカー (C-102A) BR パール(PEARL)フレームストッカー (C-102A) BRパール(PEARL)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。素材:木材・高級合板サイズ:W520×D490×H1000mm重量:35kg1段内寸:W360×D450×H40mm1個内寸:W170×D55×H40mm
幅(mm)520高さ(mm)1000奥行(mm)490
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MX モニターアーム 30インチ(6.4~13.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ゲーミングモニターやAIO、中型モニターに最適なモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術で、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。細かいモニター位置調整が可能、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。102mm以上の厚さのモニターを取り付けた場合は荷重範囲が減少します。クランプとグロメットマウントは付属しています。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~51mmの穴、80mmまでの厚さに取り付け可能です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容モニターアーム、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約3.1荷重範囲(kg)6.4~13.6保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x200適合モニターサイズ30インチ伸縮範囲(cm)約42(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 90°、チルト : 後方75°/前方5°昇降範囲(mm)約130
Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品SWANN(スワン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。
仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
さげるくん てさげポリ袋 プラテックさげるくん てさげポリ袋プラテック
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
手提袋 乳白 102枚入ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる手提げポリ袋 35号 マチ付き
材質ポリエチレン容量(L)5寸法(cm)幅25×高さ30×厚さ2.5使用時寸法(cm)幅22×高さ42×マチ13