商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合バンカース、ラバー80、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ニュークリスタル ケアS、タプリ0.7、タプリクリップ0.7、フロス、インレット
種別H-0.7
全長(mm)139.0
質量(g)1.0
適合本体シリーズ名タプリクリップ0.7、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
繰り返し・詰め替え対応
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1
種別SK-0.7
全長(mm)89.8
質量(g)0.6
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
最大径(Φmm)3.0
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク油性染料
ボール径(Φmm)0.7
軸径(Φmm)3
全長(mm)89.8
質量(g)0.6
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード
インク色青
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
最大径(Φmm)3.0
チューブにノック式ボールペン用の突起(スプリング止め)がついています。
突起がついていない替芯と交換しても問題なくご使用いただけます。
インク色黒
全長(mm)98
径(Φmm)(最大)3
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥54
税込¥59
当日出荷
適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C
インク色緑
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)89.8
質量(g)0.7
最大径(Φmm)3.0
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19
全長(mm)505
トラスコ品番381-0607
質量(kg)2.5
質量(g)2500
タイプ小判形
寸法L(mm)505
寸法B(mm)71
寸法T(mm)36(ヘッド)
厚さT(mm)36(ヘッド)
部品番号補助部品BR6A-K
送り角度(°)9
直径(mm)71
ギヤ歯数40
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
インク色黒
全長(mm)89.8
径(Φmm)(最大)3
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
先端ボール径(mm)0.7
入数5本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
1パック(5本)
¥289
税込¥318
当日出荷
油性ボールペン替芯/0.7mm/たっぷり書けるロング芯
全長(mm)139
質量(g)1
適合本体シリーズ名フロス・タプリクリップ0.7・ニューハードケアS・ラバー80他
最大径(Φmm)3
先端ボール径(mm)0.7
インク油性染料
入数1
繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン用替芯
用途適合商品: タプリクリップ0.7、インレット、ニュークリスタルケアS、ニューハードケアS、ニューハード0.7、ラバー80、バンカース、フロス、クラウンラバーボールペン
全長(mm)139
質量(g)1
適合本体シリーズ名タプリクリップ、インレット、ニュークリスタルケアS、ニューハードケアS、ニューハード、ラバー80、バンカース、フロス
最大径(Φmm)3
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
インク油性
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥49
税込¥54
当日出荷
19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
トラスコ品番390-0835
セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2
質量(g)680
差込角(sq.)19
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
商品タイプ替芯
インク色緑
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥48
税込¥53
当日出荷
適合商品ラバー80ジムニージムニー ケア ニューハードニューハード ケアS ニュークリスタルニュークリスタル ケアS ハードクリスタル
インク色青
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)139.0
質量(g)1.0
最大径(Φmm)3.0
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク色黒
インク油性染料
ボール径(Φmm)0.7
幅(mm)3
質量(g)5
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
寸法(縦×横)(mm)180×60
入数5本
繰り返し・詰め替え対応
1セット(5本)
¥279
税込¥307
当日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5
全長(mm)1000
質量(kg)5.4
差込角(sq.)19.0
ヘッド幅(mm)70.6
ギア数40
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。
用途病院・施設向け
仕様壁付形呼出ボタン
材質樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×38
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形、耳あご紐:ビニール
対応(ヘルメット)EA998BG-1、-2用
1個(1個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)151.5
質量(g)8.0
最大径(Φmm)10.0
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。
付属品鍵2個付き
色ホワイト
質量(g)900
収納サイズA6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)
収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚
関連資料(14.83MB)
施錠方法ダイヤル錠
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48
仕様無線綴じ
材質(本文)100%植林木上質紙
サイズA6
外形寸法(mm)縦148×横105
坪量(g/m2)(本文)A6:70
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
捨てる時に分別しやすいスパイラルリング綴じ。折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。A4ノートならプリント貼りも簡単。学校で配られるプリントも、大きめのA4ノートで簡単に整理できます。※正規JIS規格寸法ではありません。
材質(本文)100%植林木上質紙
罫横罫
坪量(g/m2)(本文)70
罫幅(mm)6.5
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き
適合規格◇PSE 特定電気用品
本体質量(g)約268
外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)
コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
定格出力電圧5V
保証期間1年間
使用地区日本
定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き
型式DIM-1-B
出力≦72W(12V時)
下穴径(Φmm)16
長さ(cm)18.5(コネクター含む)
定格電流(A)6(MX)
入力電圧(V)DC12-24
発光色青色
色(本体)黒色
1式
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
フック【壁掛け用】○
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター○
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用。カテゴリー6A性能準拠品。シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を。ジョイントすることができる。ストレート接続。くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)30×16.7×20
材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金
規格CAT6A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ