カテゴリ
- 制御機器(144)
- バイク純正部品(126)
- 作業服(104)
- バイク部品(91)
- パソコン/周辺機器(79)
- 自動車補修部品(74)
- オフィス家具(58)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 測定用品(31)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 事務用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 学童・教育用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 家電(20)
- 自転車部品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 物流用品(12)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(12)
- 建築金物(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 機構部品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(9)
- 安全用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 介護用品(8)
- 医療(8)
- 厨房用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 手袋(7)
- 自動車純正部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- テープ(5)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- カー用品(5)
- 農業機械(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- ATEN(24)
- HAMMOND(36)
- Kawasaki(25)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(78)
- StarTech.com(10)
- VISHAY(40)
- エスアンドエスサイクル(80)
- カクダイ(9)
- コクヨ(15)
- ゴールドメダル(18)
- サンエス(95)
- スズキ(83)
- ホンダ(21)
- モートーン(13)
- 不二貿易(22)
- 雅(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類



強力面ファスナー バリバリテープ 激強力
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369税込¥4061組当日出荷から翌々日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
ボールサインノック式用レフィルN03 モカB
サクラクレパス¥96税込¥1061個4日以内出荷ボールサインiD単色用レフィル材質(本体)パイプ・先栓:PP、ペン先:ステンレス質量(g)3奥行(mm)6縦(mm)170横(mm)26
BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能色ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
チップ VNBR
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。材質PR930形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番649-9279材質PR930形状ひし形35°逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.1穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー
CROPS(クロップス)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111g色インディゴブルー
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応



マグネットクリップ
コクヨ(27件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式
GENTOS(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイオーデータ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。モニターサイズ27型周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mm
プロスニーカー
コーコス信岡(29件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷22.5~31cmまで幅広いサイズ展開。JSAA A種認定のプロテクティブスニーカー。鋼鉄製先芯入り。ベーシックなデザインが人気のロングセラー商品。用途運送業/建設業/一般作業規格JSAA(A種)先芯鋼製標準質量(g/片足)410(26.0cm)素材アッパー:合成皮革・メッシュ、ソール:EVA・ラバー
セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド
マーキングマン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31。セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら