カテゴリ

  • 制御機器(149)
  • バイク純正部品(127)
  • 作業服(103)
  • バイク部品(102)
  • 自動車補修部品(74)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • オフィス家具(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 測定用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 家電(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 自転車部品(15)
  • 切削工具(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 作業工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 医療(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 手袋(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 安全用品(7)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「br031」の検索結果

1,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マツヨシ着せ替え衝立用カーテンニット MY-BR0031 アイボリー 松吉医科器械マツヨシ着せ替え衝立用カーテンニット MY-BR0031 アイボリー松吉医科器械
8,598税込9,458
1枚
7日以内出荷
強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 激強力WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
369税込406
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
5,190税込5,709特価
1袋(3本)
当日出荷から21日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
ボールサインノック式用レフィルN03 モカB サクラクレパスボールサインノック式用レフィルN03 モカBサクラクレパス
96税込106
1個
4日以内出荷
ボールサインiD単色用レフィル
材質(本体)パイプ・先栓:PP、ペン先:ステンレス質量(g)3奥行(mm)6縦(mm)170横(mm)26
BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-IM31-R リア用ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXBOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
13,980税込15,378
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
材質PR930形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルー CROPS(クロップス)CP-SPD04-BR-31 Q-BIRO 2mm_Doublex1800 インディゴブルーCROPS(クロップス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
コイルとストレートのハイブリッド性能。独自開発の"形状記憶ケーブル(バイローテーション)" を採用したコンパクトロックです。通常のコイルケーブルは引っ張り過ぎによって伸び癖がついてしまうことがありますが、Q-BIROの形状記憶ケーブルは伸び癖が付きにくい特徴があります。そのためストレートケーブルのようにケーブルの長さをフルに使いつつも、収納時は元の形にまとまります。テールにメタルリングを採用しており、施錠時に持ちやすく、ヘッドを通してダブルループが可能です。
用途ロック方式:3桁ダイヤル。ケーブル:2mm ダブル × 1800mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):71 × 29 × 11mm。重量:111gインディゴブルー
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
16,980税込18,678
1パック(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状ひし形35°穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
16,980税込18,678
1セット(5個)
8日以内出荷
形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.1逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-トラスコ品番649-9279材質PR930穴の有無なし
HOSE COMP B,FR BR    45126MKRD31 ホンダHOSE COMP B,FR BR 45126MKRD31ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
DISK COMP,R FR BR    45120MELD31 ホンダDISK COMP,R FR BR 45120MELD31ホンダ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
DISK COMP,R FR BR    45120MKZJ31 ホンダDISK COMP,R FR BR 45120MKZJ31ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
DISK COMP,R FR BR    45120MBWN31 ホンダDISK COMP,R FR BR 45120MBWN31ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
DISK COMP,L FR BR    45220MBWN31 ホンダDISK COMP,L FR BR 45220MBWN31ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
HOSE COMP A,FR BR    45125MKRD31 ホンダHOSE COMP A,FR BR 45125MKRD31ホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
HOSE COMP,R FR BR    45124MBZD31 ホンダHOSE COMP,R FR BR 45124MBZD31ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
DISK COMP,R FR BR    45120MLCD31 ホンダDISK COMP,R FR BR 45120MLCD31ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
DISK COMP,R FR BR    45120MCFD31 ホンダDISK COMP,R FR BR 45120MCFD31ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
DISK COMP,L FR BR    45220MLCD31 ホンダDISK COMP,L FR BR 45220MLCD31ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
DISK COMP,L FR BR    45220MKZJ31 ホンダDISK COMP,L FR BR 45220MKZJ31ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
DISK COMP,L FR BR    45220MELD31 ホンダDISK COMP,L FR BR 45220MELD31ホンダ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
DISK COMP,L FR BR    45220MCFD31 ホンダDISK COMP,L FR BR 45220MCFD31ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
左ロックナット(8.2mm)  FH-IM10/BR-IM31-R SHIMANO(シマノ)左ロックナット(8.2mm) FH-IM10/BR-IM31-RSHIMANO(シマノ)
109税込120
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9595-53
菊座金(3.2mm) FH-IM10/BR-IM31-R SHIMANO(シマノ)菊座金(3.2mm) FH-IM10/BR-IM31-RSHIMANO(シマノ)
109税込120
1個
7日以内出荷
左玉押し用ロックナット(7.1mm) FH-IM10/BR-IM31-R SHIMANO(シマノ)左玉押し用ロックナット(7.1mm) FH-IM10/BR-IM31-RSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
7日以内出荷
アズワン品番64-9595-51
HOSE COMP,L FR BR    45125MR5A31 ホンダHOSE COMP,L FR BR 45125MR5A31ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
HOSE COMP,R FR BR    45124MR5A31 ホンダHOSE COMP,R FR BR 45124MR5A31ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01LMURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリップ コクヨマグネットクリップコクヨ(26件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニA&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付きYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1幅(mm)474質量(kg)16高さ(mm)496タイプノンフロン奥行(mm)450周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8冷却方式直冷式機能冷凍・冷蔵切替電動機(W)60運転音(dB)39保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6温度調節5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き定格内容積(L)31
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
...
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
"br031" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷