カテゴリ

  • バイク部品(88)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br109」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップM6 BR-109 シロクマ

    エンドキャップM6 BR-109

    シロクマ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕様抗菌付属品M6×35ハンガーボルト
  • 面ファスナー バリバリテープロング 車内用 WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 車内用

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1巻
    翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。自動車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80℃)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着も良好です。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途自動車車内の小物固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:無溶剤型アクリル系タイプA面長さ(m)5
  • 3/8"sqx 5/8"  ディープソケット エスコ

    3/8"sqx 5/8" ディープソケット

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BR-109
  • 19x20mm パッチン用フック(ステンレス製) エスコ

    19x20mm パッチン用フック(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-109
  • CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用 サンドビック

    CoroBore(R) BR10 荒ボーリングツール、バックボーリング用

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ボーリング
  • ネピアネピネピトイレットロール50m 王子ネピア

    ネピアネピネピトイレットロール50m

    王子ネピア(15件のレビュー)
    639税込703
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
    種別芯ありシリーズネピア ネピネピFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078
  • ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機

    ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)

    三菱電機
    699税込769
    1台
    欠品中
    J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
  • アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
  • 瞬感スポッと 徳武産業

    瞬感スポッと

    徳武産業
    6,898税込7,588
    1足
    4日以内出荷
    最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい。 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい。〇脱げにくい。 甲とかかとのクッションが足にフィット。〇脱ぎやすい。 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール。〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
    用途素材。表:ポリエステル100%。内:ポリエステル109%。底材:EVA樹脂ネイビーサイズL
  • ノーマルタイプ  リアショック  109-331 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 109-331

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-331。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750Four
  • ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス)

    ダイヤル式結束バンド鍵

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
    用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
    仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式無線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間無線通信方式Bluetooth接続台数3台プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節なし
  • プロテクトイオンヘアードライヤー テスコム

    プロテクトイオンヘアードライヤー

    テスコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
    用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます 。※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードホワイト質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
    仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種連続使用時間(時間)260動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本防塵防水性能なし印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間マルチペアリングなし
  • 彫金たがね(平、丸針2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    彫金たがね(平、丸針2本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    彫金専用、細部の表現に適しています。サイズ:平たがね:Φ4×109mm、丸たがね:Φ4×110mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質寸法(mm)(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
    仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますキーピッチ(mm)18連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
  • 有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 オーム電機

    有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載

    オーム電機
    1,980税込2,178
    1台
    翌々日出荷
    26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能。USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現。日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応。3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立。チルトスタンド付きで手首への負担を軽減
    用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用ケーブル長(m)1.55本体質量(g)526接続方式有線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×29.5×151.7インターフェースUSB Type-Aキー数同時押し対応キー26個キー配列日本語109キーLED色3色キーストローク(mm)5.5キーピッチ(mm)19.05キーメンブレンバックライト
  • ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom テスコム

    ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom

    テスコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
    用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • OEMリアショック 強化 メッキ/赤  109-112 PMC

    OEMリアショック 強化 メッキ/赤 109-112

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-112。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
    仕様USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作キー数23キー※23キー+切替ボタンキー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
    用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書質量(g)キーボード:440、マウス:60コネクタ形状USB(Aタイプ)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3キー数109ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
  • スプリング  92081-109 Kawasaki

    スプリング 92081-109

    Kawasaki
    679税込747
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92081-109
  • キーボードカバー サンワサプライ

    キーボードカバー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    サンワサプライ製SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心。中性洗剤であらえます。タバコの灰が落ちても大丈夫。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
    仕様■抗菌加工:有り■入数:1枚■対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):サンワサプライ製キーボードSKB-109UW/UBK/PW/PBKSKB-BS6BK/W■本体形状:デスクトップ
  • ノーマルタイプ  リアショック 強化型 109-101 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-101

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-101。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ノーマルタイプリアショック 純正型 109-201 PMC

    ノーマルタイプリアショック 純正型 109-201

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-201。販売備考:2本セット1台分 メッキボデー&スプリング+ブラックリム&オレンジリフレクター
  • ノーマルタイプ リアショック 純正型 109-202 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 純正型 109-202

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-202
  • コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロト

    コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109

    プロト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0109。高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
    用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。材質ステンレスシルバー商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110使用箇所タイヤ
  • ノーマルタイプ  リアショック 強化型 109-102 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-102

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-102。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ノーマルタイプ  リアショック 強化型 109-113 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-113

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-113。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • ノーマルタイプ  リアショック 強化型 109-111 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-111

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-111。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
  • 純正型 サス・レッド・メッキリム 109-212 PMC

    純正型 サス・レッド・メッキリム 109-212

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-212。販売備考:2本セット1台分。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
  • OEMリアショック 109-211 PMC

    OEMリアショック 109-211

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-211
  • ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-103 PMC

    ノーマルタイプ リアショック 強化型 109-103

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-103
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
    仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
  • TOMO-TYPE リアショック ブラック 109-302 PMC

    TOMO-TYPE リアショック ブラック 109-302

    PMC
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:109-302。販売備考:2本セット1台分
  • スクエアベース 4穴P1x2inch 1.5インチボール ラムマウント

    スクエアベース 4穴P1x2inch 1.5インチボール

    ラムマウント
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:109g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:4穴 P1x2inch。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    6,998税込7,698
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    2,898税込3,188
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
  • ツールキット 56007-0109 Kawasaki

    ツールキット 56007-0109

    Kawasaki
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56007-0109