カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br10ecm」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR10ECM   スパ - クプラグ 90793 - 20140 YAMAHA(ヤマハ)BR10ECM スパ - クプラグ 90793 - 20140YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】USB Type-C規格を搭載した機種デジタルカメラα6700 (ILCE-6700)α9 III (ILCE-9M3)α9II (ILCE-9M2) アルファ9IIα7R (ILCE-7RM4) アルファ7R α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R IIIα7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R IIIα7 III (ILCE-7M3) 7 IIIα7S III (ILCE-7SM3)α7C (ILCE-7C)α7C II (ILCE-7CM2)α7CR (ILCE-7CR)α1 (ILCE-1)プロフェッショナルカムコーダーILME-FX3ILME-FX30Bデジタルカメラ VLOGCAMVLOGCAM ZV-1FVLOGCAM ZV-E10VLOGCAM ZV-E10 IIVLOGCAM ZV-E10M2ポータブルデータトランスミッターPDT-FP1ワイヤレスマイクロホンECM-S1ECM-W3ECM-W3Sすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス