カテゴリ
- バイク部品(10)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br2325」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
シリンダーベーススタッド 31-2325-S
エスアンドエスサイクル¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-2325-S。1999-2017年ビッグツイン用シリンダースタッド。備考:3/8-16 x 6.070インチ。特記事項:クランクケースあたり8個必要、1個入り備考3/8-16×6.070インチ内容クランクケースあたり8個必要、1個入り
iPad Air M4/M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット ブラック 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷【薄型・軽量設計】。iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】。フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】。外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】。フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904/A2588/A2589/A2591/A2316/A2325/A2072/A2324用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種11inch iPad Air M4(2026年)、M3(2025年)、M2(2024年)、10.9inch 第5世代(2022年)、 第4世代(2020年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180色ブラック質量(g)214
電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷机に挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。テレワーク、会議室、ベッドサイド、ダイニングテーブルに手元電源を作れます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで、床置きタップを避けたい方におすすめです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
リアスチールスプロケット 520-53 12323-53
AFAM(アファム)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-53。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-51 12323-51
AFAM(アファム)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-51。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-49 12323-49
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-49。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-50 12323-50
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-50。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-39 12323-39
AFAM(アファム)¥5,498税込¥6,0481個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-39。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-47 12323-47
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-47。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-42 12323-42
AFAM(アファム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-42。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-48 12323-48
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-48。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-41 12323-41
AFAM(アファム)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-41。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
リアスチールスプロケット 520-44 12323-44
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12323-44。販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥229税込¥2521個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適合し、寸法は 29 mm 25.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト 電極 厚さ 0.6mm の金 1u めっきニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗 最大 12m 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2325セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 23mm寸法 = 29 x 25.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB
RS PRO¥339税込¥3731個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応