カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br2fs」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックス ショート ラチェットハンドル KTCフレックス ショート ラチェットハンドルKTC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)80仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3190種別首振りショート質量(g)130寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC6.3sq.フレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4エクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4エクソンモービル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
超小型連続回転サーボ FS90R アズワン超小型連続回転サーボ FS90Rアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷
マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
MMCR-FS5用車軸 ヘイコウピン ネジの高山MMCR-FS5用車軸 ヘイコウピンネジの高山
129税込142
1本
5日以内出荷
Micon Racer2の車軸で使用しているパーツです。補修にお使い下さい。Micon Racer2補修部品リストMicon Racer2 駆動部 補修パーツDCモーターMMCR-FS5用車軸
アズワン品番67-0435-23
pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
【Mi6000キット詳細】 pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
【Mi5560キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
【Mi5559キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
光の干渉縞観察器 FSL-C2 ナリカ光の干渉縞観察器 FSL-C2ナリカ
72,000税込79,200
1個
5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162アズワン品番65-8070-14
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165アズワン品番65-8052-42
その他(SSQ2000-1A-3-F~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-F~)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02M5~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02M5~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02C6~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02C4~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-02C3~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-02C3~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
359,800税込395,780
1式
120日以内出荷
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)