カテゴリ

  • 家電(19)
  • 清掃用品(1)

「br3032 3v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(379件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(82件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(105件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR1220 モノタロウリチウムコイン電池 CR1220モノタロウ(41件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
リチウムコイン電池 CR1616 モノタロウリチウムコイン電池 CR1616モノタロウ(32件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
かしこいバケツ 17L イノマタ化学かしこいバケツ 17Lイノマタ化学(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 CR2430 モノタロウリチウムコイン電池 CR2430モノタロウ(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(134件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
溜桝 300 300特集