カテゴリ

  • 制御機器(318)
  • バイク部品(112)
  • 作業服(104)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 住設機器(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 作業工具(27)
  • 介護用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 電気材料(19)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 測定用品(15)
  • 学童・教育用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 医療(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 家電(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3e」の検索結果

関連キーワード
1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー KTCレバーKTC(4件のレビュー)
339税込373
1袋
当日出荷
ラチェットハンドルの部品です。
BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)BR形コンタクトブロック (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)40
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
SKX0213用トレイ(部品) KTCSKX0213用トレイ(部品)KTC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用している工具が判別しやすい二層式発泡収納トレイです。 定位置管理で探すムダ、紛失リスク削減、重複購入を防げます。
質量(kg)0.6(出荷時)
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズアズワン
41,900税込46,090
1台
18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
オフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 木脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
69,980税込76,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)、ブナ材、ポリウレタン塗装質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
58,980税込64,878
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き質量(kg)9.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 昇降脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 昇降脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
質量(kg)10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×645~735座面高さ(mm)440~530グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR8-217R0-E0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR8-217R0-E0YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR9-217R0-E0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR9-217R0-E0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
弘進シェフメイトスニーカー (耐油性) 弘進ゴム弘進シェフメイトスニーカー (耐油性)弘進ゴム(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE材質PU/ EVA形状ローカット種類作業靴標準質量(g/片足)260(26cm)機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
アサヒコック アサヒシューズアサヒコックアサヒシューズ(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から9日以内出荷
耐油性、防滑性、衝撃吸収性に優れたコンプレッション/ラバー底床面に付着した動植物油などの油が多いところでも、変形を起こしにくい配合ソール汚れを落とせるよう分割ブロック意匠の本底設定ゆったりサイズ(3E)で、足なり設計(ソフトオブリーク)ラスト採用。「ソフトオブリーク」:足の足趾形状に合わせて、つま先部を左右非対称にし、オブリーク(斜め)に設計。シューズ内で足趾を自然に動かすことができます。
足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ソフト合皮材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)270(26cm)機能滑りにくいソール、耐油性ソール、カップインソール材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ1袋2個入
型番47.105
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズ オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズオムロンヘルスケア
359税込395
1個
8日以内出荷
取り付けブラケット、E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用の取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3FAシリーズ、E3RAシリーズアズワン品番65-7272-35
[EA589BR-3用]カッター替刃(5枚) エスコ[EA589BR-3用]カッター替刃(5枚)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589BR-3C
センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4137アズワン品番65-7359-36
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途チャック締付用
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAFSKF(日本エスケイエフ)
929税込1,022
1本
当日出荷
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーントラックおよび乗用車のホイールベアリングすきまばめ配列の軸受および金属面ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなどベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格:300V 3A電球100Wまで口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
369税込406
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし オムロンヘルスケア取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
8日以内出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から39日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
シェフメイトスニーカー 弘進ゴムシェフメイトスニーカー弘進ゴム
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
滑りにくい底軽量設計防臭加工遮冷、遮熱セミオブリックトウ3Eウィズ
形状ローカットサイズ(cm)30甲被タイプスリッポンタイプ種類作業靴靴タイプスニーカー
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有iiyama(イイヤマ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 FullHD 1920×1080サポート応答速度4ms高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
質量(kg)5.3(スタンド含む)消費電力(W)標準18(最大135)、スタンバイモード最大0.5表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.5×209.5×350~500入力信号同期:-、映像(アナログ):-、映像(デジタル):USB Type-C(Alt Mode)/HDMI/DisplayPort、入力音声信号:-、音声入力コネクタ:-コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度1920×1080保証期間3年応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電スピーカー2W+2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°、チルト機能(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°
産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズ トランセンド産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズトランセンド
8,598税込9,458
1個
当日出荷
UHS-I規格に対応SD 5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I 10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性: 3K P/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC寸法(mm)24×32×2.1(0.94"×1.26"×0.08")対応RoHS 2.0指令(2022年6月現在)最大消費電力(W)0.2保証期間3年使用環境温度(℃)-25~85保管温度(℃)-40~85アズワン品番65-3733-47容量(GB)32読取速度(MB/s)95(最大)書込速度(MB/s)20(最大)SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
アウトドアプロダクツ 701 ネイビー 男女兼用 OUTDOOR PRODUCTSアウトドアプロダクツ 701 ネイビー 男女兼用OUTDOOR PRODUCTS
3,198税込3,518
1足
4日以内出荷から14日以内出荷
踵が踏めて脱ぎ履ぎがカンタン!【男女兼用】2way仕様のクロッグスニーカー。軽量でクッション性が高く、キャンプやアウトドア、ガーデニング等にぴったり。幅広いシーンで活躍します。足囲:3Eかかと部を包み込む形状のインソールで、取り外しが可能です。
材質合成繊維(底材:合成底)ネイビー足囲3E
口金変換アダプター GY10q→E26 光商事口金変換アダプター GY10q→E26光商事
909税込1,000
1個
当日出荷
GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
関連キーワード
...