カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(122)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • バイク部品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 家電(54)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 作業服(34)
  • 制御機器(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 事務用品(24)
  • 自転車部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 作業工具(22)
  • 厨房用品(20)
  • 医療(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 測定用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(11)
  • 介護用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • カー用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 手袋(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「br3l」の検索結果

1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低反発イヤピース短尺L FSC低反発イヤピース短尺LFSC
779税込857
1個
3日以内出荷
密着性に優れ長時間使用しても痛くなりにくいTWSイヤホンに最適な超短尺仕様
用途ウレタン製Lサイズ×3セット入全長7.3mmの短尺仕様ブラック
低反発イヤーピース球体L FSC低反発イヤーピース球体LFSC
579税込637
1個
3日以内出荷
密着性に優れ長時間使用しても痛くなりにくい
用途ウレタン製Lサイズ×3セット入ブラック
TYPE-C延長ケーブル FSCTYPE-C延長ケーブルFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
延長しながらL型に接続Type-c to Type-c最大3Aの急速充電対応
用途PD60W対応ホワイトケーブル長(m)1
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
Deepcool 縦型MicroATXケース DEEPCOOLDeepcool 縦型MicroATXケースDEEPCOOL
9,498税込10,448
1台
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース・DeepCool「CH170」シリーズの優れた特長をそのまま継承しつつ、対応性を大幅に強化した上位モデル・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現・強化ガラスサイドパネルにより、内部パーツのビジュアルも美しく引き立つ・最大240mmラジエーターをサポート・高さ164mmまでの空冷CPUクーラーをサポート、最大4基の120mmケースファン搭載可能・長さ342mm、幅138mm、厚さ75mmまでのグラフィックカードに対応、MBへ直接挿入可能な構造・ATX、SFX、SFX-Lなど、最大140mmまでの各種電源ユニットに対応・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備・アクセサリー「PIXEL」(別売)や「HB-01 ヘッドセットホルダー」(別売)によるカスタマイズに対応・メッシュパネル部に着脱可能なダストフィルターを備え、メンテナンスが容易・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・寸法(L×W×H):424.5×195×290mm
耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー)耳せんウォーマー イヤラボminiDr.AIR(ドクターエアー)
5,000税込5,500
1個
7日以内出荷
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
ポータブルパーティクルカウンター? カノマックス(KANOMAX)ポータブルパーティクルカウンター?カノマックス(KANOMAX)
1,498,000税込1,647,800
1台(1台)
50日以内出荷
吸引流量28.3 L/minクラスで、抜群の持ちやすさ、手軽さ。28.3 L/minの吸引流量と、6粒径(0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 μm)の同時計測が可能なポータブルパーティクルカウンターです。21 CFR Part11に対応しており、暗号化されたデータをPCなどに転送できます。イーサネット接続によるリモートコントロール計測や、複数の本体画面をPC上に表示させることができます。クリーンルームのレイアウト画面を本体に記憶することにより、測定地点や測定内容を登録し、その内容を使用して簡単に測定することが可能です。オプションのプローブ、差圧センサーを接続すると、粒子測定と環境測定の同時測定も可能です。
用途半導体、液晶、製薬、食品製造現場におけるクリーンルームの清浄度管理、汚染源の特定HEPAフィルターのリーク試験ISO Class3以下の清浄度管理仕様最大可測濃度:500000 個/cf(コインシデンスエラー10%)付属品等速吸引プローブ(SUS製)、リチウムイオン充電池、ACアダプター、ゼロ確認用フィルター、MMCカード、ソフトウェア、日本語取扱説明書質量(g)5.5 kg(充電式リチウムイオン電池2個搭載時)電源(V)充電式リチウムイオン電池/ACアダプター(100~240 、50/60 Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200(W)×200(H)×205(D)定格流量(L/min)28.3 (1 CFM)インターフェースイーサネット、USB Host粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0セキュリティ21 CFR Part11言語表示ソフトウェア:日本語、英語関連資料(0.49MB) (0.23MB)取扱説明書(5.52MB)
ミニ調理器セット CAPTAIN STAGミニ調理器セットCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリアーなフタ付きでコンパクトに収納できる、コンパクトサイズの野菜調理器セットです。底面には滑り止めがついているので、3種類の調理プレートでらくらく下ごしらえが出来ます。手を保護する安全ホルダー、収納に便利なメッシュケース付き。キャプテンスタッグのアルミ角型クッカーL(UH-4115)に収納可能。
セット内容容器(フタ付き)、安全ホルダー、調理プレート(おろし2種、スライス)、メッシュケース材質調理プレート・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)フタ・受け皿:AS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)金属部(刃部):ステンレス鋼メッシュケース:ポリエステル質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)85×176×62
フォトフレーム 竹製 L ナチュラル ナカバヤシフォトフレーム 竹製 L ナチュラルナカバヤシ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。ギフトとしてもおすすめ。サイズ:3種類(L/KG/2L)。部屋の雰囲気、写真に合わせて選べます。
用途部屋に温もりを与えてくれる天然素材のフレーム仕様樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、スタンド棒付(縦置き、横置き両用)本体質量(g)115材質(フレーム)竹製(孟宗竹)窓寸法(縦×横)(mm)119×81板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×127×10収納寸法(mm)127×89
フォトフレーム 竹製 KG ナチュラル ナカバヤシフォトフレーム 竹製 KG ナチュラルナカバヤシ
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。ギフトとしてもおすすめ。サイズ:3種類(L/KG/2L)。部屋の雰囲気、写真に合わせて選べます。
用途部屋に温もりを与えてくれる天然素材のフレーム仕様樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、スタンド棒付(縦置き、横置き両用)本体質量(g)140材質(フレーム)竹製(孟宗竹)窓寸法(縦×横)(mm)144×94板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×140×10収納寸法(mm)152×102
フォトフレーム 竹製 2L ナチュラル ナカバヤシフォトフレーム 竹製 2L ナチュラルナカバヤシ
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。ギフトとしてもおすすめ。サイズ:3種類(L/KG/2L)。部屋の雰囲気、写真に合わせて選べます。
用途部屋に温もりを与えてくれる天然素材のフレーム仕様樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、スタンド棒付(縦置き、横置き両用)本体質量(g)175材質(フレーム)竹製(孟宗竹)窓寸法(縦×横)(mm)170×119板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×165×10収納寸法(mm)178×127
コット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルー ナカバヤシコット/バインダー式 黒台紙アルバム/L判40枚/ブルーナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
風合いのある布生地を表紙に使ったバインダー式のフォトアルバムです。L判40枚、またはKG判20枚を収納できます。専用のリフィルを使えば、L判、KG判、2L判(LL判)の3サイズを1冊にまとめることができます。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。
用途布貼り表紙のバインダー式アルバム仕様スリップケース入・透明カバー付本体質量(g)260(スリップケース込)背幅(mm)本体:27、ケース:28寸法(縦×横)(mm)本体:215×175、ケース:220×176材質(表紙)布地(綿)台紙ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙10枚(写真収納枚数/L判40枚またはKG判(ポストカード)20枚)製本バインダー式製本替え台紙補充用替台紙はA-COPYR-101またはA-COPYR-201をご使用ください。
婦人ガーゼねまき(ラグラン袖) 神戸生絲婦人ガーゼねまき(ラグラン袖)神戸生絲
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
肌側のガーゼ生地と表側本体生地を結合させた人気の特殊構造で良い肌触りとガーゼの丈夫さを両立。3L~5L相当。超ゆったりタイプ。アームホール大きめ。
仕様乾燥機可(家庭用60℃)●抗菌加工、防臭加工●通年用材質綿100%サイズ特大寸法(cm)胸囲:100~135、身丈:約135、身巾:約190、裄丈:約65、適合身長:165
FX-30 自動ラップ2 ソフト便座・快適脱臭 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 ソフト便座・快適脱臭Aron(アロン化成)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)17.5電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
FX-30 自動ラップ2 標準便座・快適脱臭 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 標準便座・快適脱臭Aron(アロン化成)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)17.5電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
FX-30 自動ラップ2 標準便座 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 標準便座Aron(アロン化成)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)17電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
FX-30 自動ラップ2 ソフト便座 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 ソフト便座Aron(アロン化成)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)17電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
FX-30 自動ラップ2 暖房便座 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 暖房便座Aron(アロン化成)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)18電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
FX-30 自動ラップ2 暖房便座・快適脱臭 Aron(アロン化成)FX-30 自動ラップ2 暖房便座・快適脱臭Aron(アロン化成)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。3つを支えるマルチアシストトイレ。1.移乗動作サポート 移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6~24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12~30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。 側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。2.排泄サポート 姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。 体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。 片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。3.片付けサポート 節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。 キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。 自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。
仕様要組立材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン質量(kg)18電源AC100V加工抗菌加工寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6~24(8段階/3)・高設定6・12~30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能、自動ラップ機能最大使用者体重(kg)100
ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌日出荷
平カバー用カバークランプ・山型カバー用カバークランプ兼用□VPH(L)-3Cには取り付けできません。
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]
346税込381
1個
3日以内出荷
密閉性抜群のカナル型!USB-Cマイク付イヤホン!密閉性が高く外れにくいカナル型イヤホンです。USB Type-C端子対応で、マイク付きのため通話やオンライン授業にも最適。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1200適合年齢(歳)6
カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]
255税込281
1個
3日以内出荷
密閉性抜群のカナル型!USB-C対応のイヤホン!シンプルで使いやすいUSB Type-C接続のイヤホンです。密閉性の高いカナル型で、外れにくく快適な装着感を実現。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1160適合年齢(歳)6
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量5L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・1年保証
用途洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に質量(kg)1.1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×430タンク容量(L)5材質(ホース)レザーホース長さ(m)3保証期間1年
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C適合ブーツCB01
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気高発泡同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気はんだ式75ΩBNC型プラグカナレ電気
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
35,980税込39,578
1巻(100m)ほか
当日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
質量(kg)7.1/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)0.75導体構成(本/mm)1/1.35A導体外径(Φmm)内部:1.35絶縁体外径(mm)5.55導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3静電容量(pF)52/m
75Ω同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
ANOTHER T-CONNECTION TIMON(ティモン)ANOTHER T-CONNECTIONTIMON(ティモン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
異なる素材、異なる構造を採用したもう一つのT-CONNECTION【もう一つのT-CONNECTION】ある特定の用途やシチュエーションで最大限の性能を発揮するT-CONNECTION AREAシリーズと対照的に、汎用性を高め、どんな状況でも、どのエリアでも対応できるエリアトラウトロッドシリーズ「ANOTHER T-CONNECTION」。トーナメントシーンからデカマス狙いでも活躍する性能を持ちながらルアーやエリアへの対応力が高めた充実のラインナップです。【3pcs構造を応用したハイバランス設計】3pcs構造は設計の自由度が高く、各セクションごとに素材を切り替えて設計することが可能になります。必要な箇所に必要な素材だけを配置することで無駄がなく、シャープな使用感と軽快な振り抜けを実現しています。また、リール装着時のバランスを吟味し、過剰なバランス調整用のパーツを排除し持ち重り感を払拭しました。【トラディショナルなスタイルに高い汎用性を持たせた2pcs】2pcs構造を採用した60UL-Eと61L+EはTCAシリーズとジョイント構造自体は同じものの、異なる素材を使用することで、スムーズな曲がりと使用感を再現しながら、それとは別の高い汎用性を獲得し、ルアーの選択肢だけではなく、バイトの出方やフッキングの間合いなど幅広い状況や使い方に対応できるロッドとして仕上がっています。【今のエリアトラウトシーンに必要な全8モデル】ラインナップは2pcs 2機種、3pcs 6機種の全8機種。TCAシリーズでエステルラインの新しいスタンダードを確立した60UL-Eと61 L+Eを筆頭に、旧T-CONNECTIONシリーズから現代のエリアトラウトシーンに合わせて再設計しブラッシュアップした4機種を合わせ、ANOTHERシリーズだけでも一連の釣りが完結するラインナップに。
ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン)ビームス ブランシエラFishiman(フィッシュマン)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
幅広いキャストウェイト域をカバーし、操作性を追求した4.11ミノー、スプーンを扱うことに関しては既存の機種でも可能だった。だが、もっと重いもの投げたい、機敏なアクションも加えたい。だけど3gのルアーが投げれなくなったのでは偏った釣竿となる。そんな矛盾から生まれたのがこの4.11L。これを実現するため、全体に一段強い張りを持たせ、Lというパワーに設定。バットからベリーにかけてはシャープに鋭く仕上げているが、ティップが曲がれば追従するように一緒に曲がり、強力なフッキング力を生み出す。3gという軽量なバルサプラグでさえもティップ部にウェイトを載せれるように柔軟さを残し、同時に食い込みの良さにも繋がっているので、ショートバイトの弾きを効果的に防いでくれる。この難しいバランス設定を突破したことで、3-18gという幅広いウェイト域で弾丸ライナーを生みだし、軽快なアクションをルアーに与え、60cmオーバーの大型トラウトが相手でもパワー負けせずに寄せることが可能となる。また、コスメの面では無駄をそぎ落とし、Fishman史上最軽量な89gという軽さを得たことで、腕が疲れにくく、一日中フィールドと向き合うことが出来る超攻撃的なロッドに仕上がった。【グリップ周り】濡れてもグリップの低下を防ぐため、強度アップ。そして手入れのしやすさを考え、コルクの量を減らし、EVA、集積コルクを多用した。【ガイド径】感度を損ねない範囲内でガイド径を大口径化。これによりメインライン1.5号に20lbリーダーをを入れたとしても抜けに違和感はない。ストラクチャーの奥に放り込むための攻撃型セッティング。【リールシート】丸形リールを使用することも想定し、握り込みを小さくするためにブランクタッチを採用。カラーは様々なリールとも相性がいいように落ち着いたダーク目のトーンに。
仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE0.6~2号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:28.5全長(cm)149.5(4.11ft)自重(g)89継数(本)3ピース仕舞(cm)61適合ルアー質量(g)3~18
サドル MANTRA Racing SELLE SAN MARCOサドル MANTRA RacingSELLE SAN MARCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エンデューロ トレイルや砂利道の冒険のために開発されており、Mantra は上り坂では極上の快適さを、下り坂では完全なコントロールを実現ミニマルな外観をもつ新マントラは、機能が満載です。エンデューロ、トレイル、グラベル アドベンチャー向けのマントラはデルタ形状をもち、サドル上で正しく機能する位置をさっと見つけることができます。ラフなコースでは必須条件です。完全にフラットなプロファイルが、動きの自由度を高めます。幅広のパッド入りノーズが、上りでの快適性、下りでのコントロール性を向上させました。オープンシェル構造で会陰部への圧力が軽減されます。同時に、カバーは残し、泥や水の侵入を防ぎます。マントラはidmatch L2サイズで、レールは3バージョン (カーボンFX、エクシライト、マンガネーゼ) から選択できます。
仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィール寸法(mm)L2 154×244ブラック質量(g)212商品番号481LW401材質(レール)エクシライト材質(シェル)グラスファイバー補強
サドル MANTRA Dynamic SELLE SAN MARCOサドル MANTRA DynamicSELLE SAN MARCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
エンデューロ トレイルや砂利道の冒険のために開発されており、Mantra は上り坂では極上の快適さを、下り坂では完全なコントロールを実現ミニマルな外観をもつ新マントラは、機能が満載です。エンデューロ、トレイル、グラベル アドベンチャー向けのマントラはデルタ形状をもち、サドル上で正しく機能する位置をさっと見つけることができます。ラフなコースでは必須条件です。完全にフラットなプロファイルが、動きの自由度を高めます。幅広のパッド入りノーズが、上りでの快適性、下りでのコントロール性を向上させました。オープンシェル構造で会陰部への圧力が軽減されます。同時に、カバーは残し、泥や水の侵入を防ぎます。マントラはidmatch L2サイズで、レールは3バージョン (カーボンFX、エクシライト、マンガネーゼ) から選択できます。
仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィール寸法(mm)L2 154×244ブラック質量(g)229商品番号481MW401材質(レール)マンガネーゼ材質(シェル)グラスファイバー補強
サドル MANTRA CarbonFX SELLE SAN MARCOサドル MANTRA CarbonFXSELLE SAN MARCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
エンデューロ トレイルや砂利道の冒険のために開発されており、Mantra は上り坂では極上の快適さを、下り坂では完全なコントロールを実現ミニマルな外観をもつ新マントラは、機能が満載です。エンデューロ、トレイル、グラベル アドベンチャー向けのマントラはデルタ形状をもち、サドル上で正しく機能する位置をさっと見つけることができます。ラフなコースでは必須条件です。完全にフラットなプロファイルが、動きの自由度を高めます。幅広のパッド入りノーズが、上りでの快適性、下りでのコントロール性を向上させました。オープンシェル構造で会陰部への圧力が軽減されます。同時に、カバーは残し、泥や水の侵入を防ぎます。マントラはidmatch L2サイズで、レールは3バージョン (カーボンFX、エクシライト、マンガネーゼ) から選択できます。
仕様パッディング:プルフォームカバーシルクフィール寸法(mm)L2 154×244ブラック質量(g)187商品番号481WW401材質(レール)Carbon FX材質(シェル)グラスファイバー補強
サイクリングソックス Smile EVO Yellow MB Wearサイクリングソックス Smile EVO YellowMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途あらゆるライドに対応する年間ずっと使えるソックス。軽量性、快適性、なによりもデザイン性に富むモデル。FEATURES 特徴プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求めると同時に、スポーツにもファッションの要素を求める方のために作りました。全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失わず、乾燥した状態に保ちます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION97% ポリアミド(Q-Skin)3% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
YellowサイズL/XLシリーズSmile EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Smile EVO Brown MB Wearサイクリングソックス Smile EVO BrownMB Wear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途あらゆるライドに対応する年間ずっと使えるソックス。軽量性、快適性、なによりもデザイン性に富むモデル。FEATURES 特徴プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求めると同時に、スポーツにもファッションの要素を求める方のために作りました。全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失わず、乾燥した状態に保ちます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION97% ポリアミド(Q-Skin)3% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BrownサイズL/XLシリーズSmile EVO商品サイクリングソックス
...