カテゴリ
- バイク部品(724)
- 制御機器(579)
- パソコン/周辺機器(533)
- 空調・照明・電設資材(374)
- 船舶用品・漁業資材(325)
- 学童・教育用品(232)
- 測定用品(215)
- 作業工具(193)
- 家電(176)
- 作業服(142)
- 配管・水廻り設備部材(135)
- 切削工具(132)
- オフィス家具(127)
- メカニカル部品(120)
- 科学研究・開発用品(114)
- 事務用品(113)
- 建築金物(110)
- 卓上消耗品(108)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(106)
- 建材・エクステリア(97)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 店舗什器・備品(73)
- 清掃用品(68)
- 自動車補修部品(67)
- カー用品(63)
- 厨房用品(61)
- 電気材料(55)
- 日用品(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 安全保護具(50)
- 肥料・農薬・除草剤・種(50)
- 物流用品(48)
- 農業・園芸資材(47)
- 自転車部品(46)
- 防災用品(45)
- 機構部品(42)
- 測量用品(土木/建設)(40)
- 防犯用品(36)
- 医療(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 自転車整備工具・アクセサリー(36)
- 電動工具(35)
- 保管用品(34)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 介護用品(34)
- 安全標識(33)
- 塗料(32)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 安全用品(30)
- 洗車・清掃(29)
- 研磨材(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 溶接用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 梱包用品(23)
- マスク(23)
- 農業機械(23)
- バッテリー・電装(21)
- テープ(18)
- 縫製用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 食品・飲料(16)
- バイク純正部品(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 鈑金・塗装(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- ヘルスケア(13)
- 空圧工具(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 住設機器(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 理美容(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 自動車純正部品(7)
- 農具(7)
- 整備工具・収納(5)
- 救急・衛生(4)
- 手袋(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Qlight(277)
- プロトブレンボ(193)
- Panasonic(パナソニック)(151)
- アーテック[学校教材・教育玩具](126)
- StarTech.com(126)
- エスアンドエスサイクル(116)
- AFAM(アファム)(103)
- マリンテック(99)
- omron(オムロン)(80)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- ELPA(72)
- BELKIN(ベルキン)(70)
- マルキン印(67)
- コンドーテック(65)
- TRUSCO(64)
- SpiceNote(62)
- メディアカバーマーケット(61)
- HEIKO(60)
- カクダイ(55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「br50」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
GFワッシャー(R) グリーン
グリーンフィールド(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(50個)当日出荷から5日以内出荷防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
鉄製貼付式ロールウェイト
東豊工業(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5g×1000個)当日出荷国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。材質鉄タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11色シルバー
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から7日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(50枚)当日出荷強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。用途食品加工業に清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08色ホワイト入数(枚)50全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)
平型端子110型カプラー&端子セット
BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
冷か朗
ブレイン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191セット当日出荷速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号種類ジェル(首もと用)セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)色ネイビーXグレー本体質量(g)約40寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
マグネットホルダー
菱小¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし
ノーブランド¥91~税込¥100~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から31日以内出荷安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
420B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
【オーダー】NBRゴム50° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
405B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥679税込¥7471個欠品中軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
報商製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
クールヘッドラビン
ブレイン¥1,590税込¥1,7491個4日以内出荷帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号種類頭用材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス色ネイビー頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーリール
ハタヤリミテッド¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から26日以内出荷漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
報商製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ストロング プレートラッチ
ストロング金属¥499税込¥5491個(1セット)当日出荷ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズ色GBRoHS指令(10物質対応)対応
...

















![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)