カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「br6fs」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り) コクヨ

    文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)

    コクヨ
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です。上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)。しっかり持てる二重取っ手構造になっています。 。保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。まとめ買いに便利な10冊入り。ワンタッチ底。二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。
    仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合
  • プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト 日本製紙クレシア

    プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト

    日本製紙クレシア
    2,298税込2,528
    1パック(10足)
    当日出荷
    液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
    用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルムホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-GD。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BK J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BK

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BK。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミブラック備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-RD J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-RD

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-RD。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SWH J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SWH

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-SWH。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用 (Z900RS 不可)
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BL。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SBK J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SBK

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-SBK。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用 (Z900RS 不可)
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SL J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SL

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-SL。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTS

    Magnehelicシリーズ微差圧計

    DWYER INSTRUMENTS
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧。(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。
    用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示。ブロワー真空監視。ファン圧力表示。ダクト、部屋または建物の圧力。クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    769,800税込846,780
    1台
    31日以内出荷
    ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
    用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 72000本体質量(kg)15充電時間200Vまで約6秒本体外形寸法(mm)H200×W251×D520最高電圧(V)200