カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「br8es11」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
428税込471特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品 共立電子産業TeraDak Raspberry Pi用 DAコンバータ基板完成品共立電子産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi 2B、3B、3B+、4B 対応DAC-ICはESSテクノロジー社「ES9023」搭載ハイレゾ対応 PCM 24bit 192kHz【付属品】ネジスペーサ M2.6×11(4個)DAC基板取付ネジ M2.6×6(8本)
仕様●DAC-IC:ESSテクノロジー社 ES9023●対応Raspberry Pi:2B/3B/3B+/4B質量(g)基板:26出力電圧(V)アナログ:1.9(負荷抵抗10kΩ 1kHz)電源電圧(V)+5(Raspberry Piから供給)対応フォーマットPCM 32bit 192kHz(最大)基板寸法(mm)幅65 奥行き56 高さ22
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス