カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 作業工具(7)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
onsemi 整流ダイオード, 2A, 10V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 260mV
onsemi¥179,800税込¥197,7801セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 10V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 260mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 160A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 正アダプタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
BRAKING YA21FL
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!主な適合車種ドラッグスター400 1996-1999年式:フロント右に使用
Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581セット(50個)8日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
3U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥8,498税込¥9,3481台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:4U高さ(mm)177奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
2U 放熱メッシュパネルブラック
ATEN¥5,998税込¥6,5981台46日以内出荷EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応。事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に。ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能。2U (RA2000) /4U (RA2100) /6U (RA2200) サイズの3種類セット内容本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 2、M5ケージナット × 2幅(mm)482厚さ(mm)1.2色黒サイズUサイズ:2U高さ(mm)88奥行(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら