従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業
国家検定合格番号第TP5号
質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下
粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)
フィルターBRD-7型
機構呼吸追随方式
送風設定中・重作業用
公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)
防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
アズワン品番1-8833-01
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
マスクと顔の密着性を確認するために
適合品番BRD-82型、BRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード