カテゴリ
- 制御機器(16)
- 測定用品(3)
絞り込み
「brd530」の検索結果

制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途電磁接触器駆動用種類関連商品長さ(mm)170幅(mm)80定格使用電圧(V)AC200またはAC100取付ピッチ(mm)155
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
CDコーナー制御盤ユニット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
フロートなしスイッチ用リレーユニット
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から61日以内出荷保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。