カテゴリ

  • 制御機器(361)
  • バイク純正部品(312)
  • オフィス家具(238)
  • バイク部品(229)
  • パソコン/周辺機器(227)
  • 自動車純正部品(165)
  • 学童・教育用品(116)
  • トラック純正部品(89)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 家電(67)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • メカニカル部品(58)
  • 機構部品(41)
  • 電気材料(36)
  • 作業服(32)
  • 自動車補修部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 手袋(18)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 日用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • 農業機械(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brf」の検索結果

2,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-BRFNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から10日以内出荷
ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(タケナカエンジニアリング)ビーム電球 BRF110V 80WTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ローレットつまみ BRF型 LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型LAMP(スガツネ工業)
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2取扱説明書(3.6MB)
油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキパイロット(13件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
アクロボール150 専用レフィル パイロットアクロボール150 専用レフィルパイロット(14件のレビュー)
88税込97
1本ほか
当日出荷
濃く、なめらかに書けるアクロインク
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応適合本体シリーズ名アクロボール繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 パイロット油性ボールペン替芯パイロット(19件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドクターグリップGスペック等 対応商品タイプ替芯全長(mm)87適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色インク油性 アクロインキ入数1本
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(29個)
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!プッシュボタン式首振りビットラチェット使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)パイロット(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
ハイテナー用ゴムベルト TRUSCOハイテナー用ゴムベルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
簡単に取り付けができます。 金属製とちがい、商品を傷めません。
油性ボールペン替芯 アクロインキ パイロット油性ボールペン替芯 アクロインキパイロット
94税込103
1パック
当日出荷
油性ボールペン替芯です。油性ボールペンドクターグリップなどにお使いいただけます。アクロインキを搭載しなめらかな書き味が楽しめます。
用途紙への筆記に。トラスコ品番385-2901タイプノック式芯径(mm)0.7インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
シムリング 岩田製作所シムリング岩田製作所(9件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
黄銅スイベルスナップ 水本機械製作所黄銅スイベルスナップ水本機械製作所(2件のレビュー)
559税込615
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質黄銅種類スイベルスナップ寸法S(mm)7
スイベルスナップ(真鍮製) TRUSCOスイベルスナップ(真鍮製)TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質真鍮種類スイベルスナップ寸法L(mm)60寸法S(mm)7
油性ボールペン替芯 パイロット油性ボールペン替芯パイロット(1件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
濃く、なめらかに書けるアクロインキ ボール径:1.0mm(中字)
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応インク油性インク商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1全長(mm)115種類油性ボールペン替芯 アクロインキ最大径(Φmm)4ペン先中字入数1本繰り返し・詰め替え対応
国産警棒 NB警棒レプリカ エスエスボディーガード国産警棒 NB警棒レプリカエスエスボディーガード(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
ノーベル警棒のレプリカです。やや短めの作りになっています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ部分:ラバー、シャフト:スチールサイズ16インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約16.5~40
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ブレイドホイル用アーバー大 100用 イチグチブレイドホイル用アーバー大 100用イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
5,598税込6,158
1個
当日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EARVoiSniper ボイスナイパーRFXMB-EAR
11,980税込13,178
1個
欠品中
質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
VoiSniper ボイスナイパー RFIM B-EARVoiSniper ボイスナイパー RFIMB-EAR
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
ブレイドホイル(穴あき) イチグチブレイドホイル(穴あき)イチグチ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し塗装、ニス、シール剤剥がし溶接部余盛の手直しポリエチレンシームの成型ガスケットや軽度のスパッタの除去※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ICカード式キーボックス 日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス日本アイ・エス・ケイ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本トラスコ品番251-1389材質スチール(ウレタン樹脂塗装)質量(kg)7ホワイト高さ(mm)250奥行(mm)146間口(mm)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250ホルダー数10個(10連×1)施錠方法ICカード式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
シムリング 鉄 岩田製作所シムリング 鉄岩田製作所(2件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
オムツっ子FT オモイオ (omoio)オムツっ子FTオモイオ (omoio)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
フロアタイプのおむつ交換台 RoHS対応品
用途おむつ交換台・フロアタイプ材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×210RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
アクロボール単色用替芯 0.3 パイロットアクロボール単色用替芯 0.3パイロット
89税込98
1本
当日出荷
濃く、なめらかに書けるアクロインキ
用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応インク色ボール径(Φmm)0.3入数1本繰り返し・詰め替え対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
救助担架 フレスト 帝健救助担架 フレスト帝健
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
災害時の要援護者の避難誘導に、要援護者と援護者の安全・安心をお届けします。
標準型鋳物キャスター(鉄車)自在 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)自在東北車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
屋根養生シート ユタカメイク屋根養生シートユタカメイク
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
屋根の養生用シートです。対候性のある#3400シルバー/ブラックシートで中長期の屋根養生が可能。シートに角材等を通すベルトループ付きで通常のシートより作業性をUP。
用途屋根の養生長さ(m)約5表地/シルバー 裏地/ブラック材質ポリエチレンハトメピッチ(cm)100
リブエース・フィット バンドー化学リブエース・フィットバンドー化学(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から翌日出荷
A4リングファイル ビュートンA4リングファイルビュートン
299税込329
1個
3日以内出荷
リングファイルの定番おすすめ商品。
ブルーサイズA4穴数2穴収納枚数(枚)200
ビットラチェットセット(ラズベリー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット(ラズベリー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット(1個)
当日出荷
数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用 イチグチブレイドホイル用アーバー小 50/75用イチグチ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...