寸法(mm)7.6×7.6×4.4
シリーズP4
レンズ形状ドーム
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)70
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)3
仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード