「brita classic」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)241質量(kg)0.596高さ(mm)274奥行(mm)105全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.26
ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】ブリタ・ジャパン
2,398税込2,638
1箱(3個)
予約販売
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55質量(kg)0.006高さ(mm)6奥行(mm)55交換目安1日5L使用の場合 4週間浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
1,588税込1,747
1個
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)ほか
当日出荷
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
3,688税込4,057
1個
当日出荷
・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める ・持ち手が付いているから持ちやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)202質量(kg)0.47高さ(mm)284奥行(mm)110交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)2.2ろ過能力(L)1.15
ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】ブリタ・ジャパン
4,288税込4,717
1個(3個)
当日出荷
・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。 ・【注意】熱湯/温水は使用しないでください ・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ) ・炭酸塩硬度の除去率が50%向上* *DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。 ・硬水、超硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.131高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力8項目除去
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウトイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品モノタロウ(699件のレビュー)
439税込483
1パック(6ロール)ほか
当日出荷
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107種別芯あり芯径(mm)38材質再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合仕様ミシン目入、エンボス加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
涼感3D立体四層構造不織布 個包装 アクティー涼感3D立体四層構造不織布 個包装アクティー(6件のレビュー)
649税込714
1箱(20枚)
当日出荷
ノーズワイヤーでしっかりフィット! 広い口元空間で息がしやすくメイクが崩れにくく、平ゴムで耳が痛くなりにくい! 接触冷感素材でひんやりクール。
形状柳葉型(ダイヤモンド型)入数(枚)20枚ひもタイプ耳かけ構造4層材質(本体・フィルター)ポリプロピレン、(耳紐)ポリエステル・ポリウレタン、(ワイヤー)ポリエチレン包装形態個包装ホワイト寸法(縦×横)(mm)80×203
トレビーノ ポット型浄水器 PT302F TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT302FTORAY(東レ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安心・おいしい水がお手軽に飲めるスリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納スピード浄水・片手で持ちやすいグリップトレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレンタイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ容量(L)(浄水部)1.2本体質量(g)570(満水時:1675)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン
3,688税込4,057
1個
当日出荷
・大容量で一度にたくさん使えるから料理に最適 ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)245質量(kg)0.736高さ(mm)254奥行(mm)145交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)3.5ろ過能力(L)1.75
ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
ブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 マレーラ カートリッジ1個付き【日本正規品】ブリタ・ジャパン
3,988税込4,387
1個
6日以内出荷
・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・スリムタイプで収納しやすい ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)258質量(kg)0.527高さ(mm)258奥行(mm)105交換目安1ヶ月全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.15
ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイポット型浄水器三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。 片手で注げる 中空糸膜使用の高速除菌フィルター 取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5)質量(g)680(満水時2080)容量(L)(浄水部)1.5機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)アズワン品番65-0400-21対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)ほか
当日出荷
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)トレビーノ ポット型浄水器 PT304SVTORAY(東レ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)mizu-Q(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
一級エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ一級エタノール(99.5%)(研究実験用)コニシ(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(500mL×4本)ほか
3日以内出荷
名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,198税込4,618
1個
予約販売
Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:15 pcs Dimension of balls:2.381(3/32)mmBasic dynamic load rating:2.230 kNBasic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brandsBottom bracket: Race Face BB and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:16 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:4.300 kNBasic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUT SOFTAIL HERITAGE CLASSIC HC1-3C 2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUT SOFTAIL HERITAGE CLASSIC HC1-3C 2本出し スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
47日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
適合HARLEY DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUT(UPPER+LOWER MUFFLER)2013-2016、SOFTAIL HERITAGE CLASSIC(UPPER+LOWER MUFFLER)2007-2016材質ステンレスAISI304長さ(mm)400(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)2.5(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC1-3Cコンプリートクロームメッキ
IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUTSOFTAIL HERITAGE CLASSIC(HC1-3B 2本出し スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス)IRONHEAD(アイアンヘッド) HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUTSOFTAIL HERITAGE CLASSIC(HC1-3B 2本出し スリップオン マフラー ブラックMAD MAX(マッドマックス)
83,980税込92,378
1セット
47日以内出荷
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。 エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
適合HARLEY DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUT(UPPER+LOWER MUFFLER)2013-2016、SOFTAIL HERITAGE CLASSIC(UPPER+LOWER MUFFLER)2007-2016材質ステンレスAISI304長さ(mm)400(サイレンサ―1本のみ)形状ラウンド質量(kg)2.5(サイレンサ―1本のみ)タイプマフラー:HC1-3Bコンプリートマットブラック
Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ マフラー 27323 Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ マフラー 27323Vance&Hines
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:27323バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:旧品番27623のキャタライザー仕様。適合注意!FAT BOY, BREAKOUT, HERITAGE CLASSIC, SPORT GLIDE, Low Rider STへの装着不可。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレススチール仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレススチールシルバータイプフルエキゾースト表面仕上げステンレスポリッシュ
Stainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323 Vance&HinesStainless 2-1 Upsweep PCX ステンレス2-1 アップスウィープ ブラック マフラー 47323Vance&Hines
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47323バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。レースで培ったV&Hの技術を導入したハイグレードフルエキゾースト。グレードの高い304ステンレスをTIG溶接し、マットブラックで表面仕上げをしてハイスペックにふさわしいルックス。M8ソフテイルのトルクと馬力を最大化します。フォワコン車およびミッドコン車に適合。販売備考:旧品番47623のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。Fat Boy,Breakout,Heritage Classic,Sport Glide,FXDR,Low Rider STには適合しません。適合情報:ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20-22ハーレー[HARLEY] FLDE [デラックス] 18-20ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22ハーレー[HARLEY] FXFB [ファットボブ] 18-20ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20ハーレー[HARLEY] FXFBS [ファットボブ] 18-22ハーレー[HARLEY] FXLRS [ローライダーS] 20-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ブラック材質[素材]:ステンレススチール仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレススチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
クラシックギター用ギグケース GATOR Caseクラシックギター用ギグケースGATOR Case
5,198税込5,718
1台
9日以内出荷
クラシックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-CLASSICは、クラシックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして取り外し可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・クラシックギターに対応・頑丈な600デニールナイロン外装・10mm厚のパッド入り内装・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと着脱可能なショルダーストラップ付属・製品名:Economy Series Gig Bag for Classical Guitar・型番:GBE-CLASSIC・メーカー:Gator Cases・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1021 mm, ボディ長: 450 mm, ボディ下部幅: 384 mm, ボディ厚: 112 mm) ・内寸:全長: 1021 mm (40.20 インチ), ボディ長: 450 mm (17.70 インチ), ボディ下部幅: 384 mm (15.10 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.60 インチ), ボディ厚: 112 mm (4.40 インチ) ・外寸:1039 x 400 x 132 mm (40.90 x 15.70 x 5.20 インチ)・重量:0.75 kg (1.65 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408505220
クラシックギター用ギグケース GATOR Caseクラシックギター用ギグケースGATOR Case
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷
クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar・型番:GB-4G-CLASSIC・メーカー:Gator Cases・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) ・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)・重量:1.81 kg (4.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408536576
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFFRA (フィエスタレッド)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFBBA (バタースコッチブロンド)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFDBA (ダフネブルー)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFSHGA (シャーウッドグリーン)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFOWA (オリンピックホワイト)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
エレキギター用カポタスト Kyserエレキギター用カポタストKyser
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFPPA (シェルピンク)【Custom Fender Colors】このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5 SPARKFUNPureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5SPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.FeaturesPureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores9 Hz color video over usb using the USB UVC classSTM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external systemOpen source reference firmware:GroupGets PureThermal GithubWorks with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric supportDFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.Four mounting holesCompact form-factor ready to be embedded into production systemsFLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)Resolution:160h×120v pixelsRadiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)Pixel Size:12 micrometersFrame Rate:8.7 Hz(effective)Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Horizontal Field of View(HFOV):57°Lens Type:f/1.1Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mmWeight:0.9 gramsPower Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standbyOptimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃
アズワン品番67-0423-44