カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • 自転車部品(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 電気材料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「broad」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • Broad Beans(ブロード ビーンズ) 野菜にフィットカーブ刃ピーラー 貝印

    Broad Beans(ブロード ビーンズ) 野菜にフィットカーブ刃ピーラー

    貝印
    679税込747
    1本
    5日以内出荷
    品質に加え、安全性、使いやすさも追求したオシャレでかわいい食材別の専用キッチンツール、BroadBeans。 キッチンから卓上使いにも利用でき、「ソラマメ」をモチーフに握りやすいハンドル形状を取り入れたコンパクト設計です。 カーブ刃なので食材にぴったりフィット。スピーディに食材の皮がむける便利なアイテムです。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂質量(g)41耐熱温度(℃)110寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)15×8×2.5
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ブロードキャスト、ポッドキャスト、ストリーミングなど、プロフェッショナルな音声収録環境に最適な卓上マイクブームスタンドです。その低プロファイル設計により、視界を遮ることなくマイクを理想的な位置に配置でき、映像収録やライブ配信時にも自然な映像演出を可能にします。肩のラインより下に収まるデザインは、見た目のスマートさだけでなく、収録中の集中力も損なわず、実用性と美観を両立しています。本体にはねじ式の延長アダプターが付属しており、マイクとアームの間に追加の高さを確保できます。これにより、ShureのSM7BやMV7シリーズなど、大型またはXLR端子の位置が低いマイクでも干渉を避けながら、より快適で安定したセッティングが可能です。主な特徴。・柔軟なマウント方法。?最大55mm厚のデスクに対応するクランプ式と、デスクに直接取り付けるドリルマウント式の2通りの設置が可能です。・スムーズな可動域。?360度の水平回転と90度の垂直調整が可能で、マイクの位置を自由自在に調整できます。・広いアームリーチ。?最大838mm(約33インチ)までアームを伸ばすことができ、広範囲のデスクレイアウトに対応します。・高い耐荷重性。?最大2kgまでのマイクを安定して支えることができ、Shure SM7やMV7シリーズなどの重量級マイクにも対応します。・ケーブルマネジメント。マグネット式のケーブルチャンネルを搭載し、XLRやUSBケーブルをすっきりと整理できます。・互換性。?米国および欧州規格のマイククリップに対応し、幅広いマイクに適合します。
  • デスクトップマイクスタンド GATOR Case

    デスクトップマイクスタンド

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・デスク上に安定してマイクを設置可能なアームスタンド。アーム長最大940mm、土台は360°回転し広範囲をカバー。・厚さ5.5cmまでの机に設置可能 / 重量1.91kg。※マイクおよびマイクケーブルは付属しません。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(71件のレビュー)
    469税込516
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロ ストリーミング ウェブカム ロジクール

    プロ ストリーミング ウェブカム

    ロジクール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
    視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ
  • 100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード BUFFALO(バッファロー)

    100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
    アズワン品番64-3796-31
  • AFBR-1624Z BROADCOM

    AFBR-1624Z

    BROADCOM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFBR-2624Z BROADCOM

    AFBR-2624Z

    BROADCOM
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    2,798税込3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • HFBR-RUS100Z BROADCOM

    HFBR-RUS100Z

    BROADCOM
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-000E BROADCOM

    HCPL-7840-000E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-300E BROADCOM

    HCPL-7840-300E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800A-000E BROADCOM

    HCPL-7800A-000E

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800-300E BROADCOM

    HCPL-7800-300E

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-RNS001Z BROADCOM

    HFBR-RNS001Z

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEDS-5540#A12 BROADCOM

    HEDS-5540#A12

    BROADCOM
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCNR200-000E BROADCOM

    HCNR200-000E

    BROADCOM
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi

    Raspberry Pi400(日本語キーボード)

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ROADTEC Z8 INTERACT METZELER(メッツラー)

    ROADTEC Z8 INTERACT

    METZELER(メッツラー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    突然の雨でも安心のウェット性能。正確かつ無駄のないハンドリングで、Roadtec 01にその座を受け渡すまで長年にわたりテストウィナーを受賞。
    用途フロントタイヤサイズ120/70ZR17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス58速度記号W
  • ThinkStation Broadcom イーサネット拡張アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Broadcom イーサネット拡張アダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
  • Broadcom MR408i-p Gen11 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom MR408i-p Gen11 12G Controller

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    489,800税込538,780
    1台
    翌日出荷
  • HFBR-1521Z BROADCOM

    HFBR-1521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2521Z BROADCOM

    HFBR-2521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-5503 BROADCOM

    HDSP-5503

    BROADCOM
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • HCPL-2630-000E BROADCOM

    HCPL-2630-000E

    BROADCOM
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOM

    Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
  • HCPL-2631-000E BROADCOM

    HCPL-2631-000E

    BROADCOM
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2531-000E BROADCOM

    HCPL-2531-000E

    BROADCOM
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • ACPL-7900-000E BROADCOM

    ACPL-7900-000E

    BROADCOM
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HEDL-5540#A11 BROADCOM

    HEDL-5540#A11

    BROADCOM
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    559,800税込615,780
    1個
    翌々日出荷
    RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
  • Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    829,800税込912,780
    1個
    翌々日出荷
    RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
  • Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル BROADCOM

    Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル

    BROADCOM
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SP000063814 BROADCOM

    SP000063814

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-RLS010Z BROADCOM

    HFBR-RLS010Z

    BROADCOM
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2523Z BROADCOM

    HFBR-2523Z

    BROADCOM
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応