カテゴリ
- 作業服(21)
- バイク部品(9)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(16)
- Simport(7)
- NOK(5)
- カーシーカシマ(5)
- AFAM(アファム)(5)
- 桑名金属工業(4)
- エレコム(3)
- ホンダ(3)
- 永岡書店(3)
- 住まいスタイル(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- エネックス(2)
- サンワダイレクト(2)
- SPARKFUN(2)
- Banner(2)
- ハピカ(2)
- 協同化成(2)
- シエクル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(2)
「brt3」の検索結果

バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL
エクシア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D印字枚数5000枚保証期間18ヶ月純正品番TN32JXXLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBROTHER
リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL
エコリカ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/HL-L2400D/HL-L2460DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW※DCP-L2660DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DWでご使用の場合、トナー交換直後にエラー解除操作が必要になります。種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.53色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN32JXXL入数(本)1
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-37J
エネックス¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種HL5250-DN印字枚数7000枚保証期間18ヶ月適合メーカーBROTHER
白 3方異径チーズ バンド付
桑名金属工業¥649~税込¥714~1個翌々日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
リサイクルトナー ブラザー対応 TN-396シリーズ
エネックス¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 VALU-BEAM 915シリーズセンサ BRT-32X20AM
Banner¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = VALU-BEAM 915シリーズセンサ実装タイプ = シャーシ取り付け動作温度 Max = +60℃形状 = 角型材質 = アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込み継手 バンド付き径違いチーズ BRTシリーズ
東尾メック¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)
桑名金属工業¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ BRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能色ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5規格SATA 3.0、SATA 2.0、SATA 1.0ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
チェア_レーシングコクピット
サンワダイレクト¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。付属品六角レンチ幅(mm)485色ブラック高さ(mm)1080形式ノックダウン奥行(mm)1363使用工具手袋キャスターなし張地PUレザー背もたれ座面角度調節/ハイ肘掛なし機能リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)270材質(座面)モールドウレタン入数1総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
USB Type-C to Type-C ケーブル PD 60W 急速充電 ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。USB Power Deliveryに対応しています。用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。また、ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約1mで、デスク周りでの使用に便利。邪魔になりにくくスッキリ設置できる長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:◯●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器、およびスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
USB Type-C to Type-C ケーブル PD 60W 急速充電 ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。USB Power Deliveryに対応しています。用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。また、ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:◯●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):60(20V/3A)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器、およびスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
USB-A to USB Type-C ケーブル ペット噛みつき対策 感電防止 断線しにくい ステンレス製 mofult
エレコム¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷いたずら好きのワンちゃん・ネコちゃんがいるおうちに。噛んでも断線しにくい、耐久性と安全性に優れたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。ステンレス製の外皮がケーブル内部をしっかり保護。ペットへの安全性にも配慮した設計です。用途ワンちゃん・ネコちゃんが噛んでも断線しにくい、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電や最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値 。ケーブルの外皮には噛みちぎりに強いステンレス素材を採用。断線しにくく、ケーブルの破損はもちろんワンちゃん・ネコちゃんの感電を防ぎます。 。国内試験機関にて、メーカー従来品のケーブルと比較し約2倍の圧縮強度(クラッシュ抵抗)20,800N(約2,100kgf)/50mmをクリアしました。 。噛みつきを想定した押圧の耐久性をメーカー従来品のPVC製外皮のケーブル(MPA-CC15PNBK)と比較し、テストしています。ペットの臼歯の形状や、噛みつき方向によっては、外皮に傷などがつく場合もあります。あらかじめご了承ください。 。コネクターにはアルミを使い、耐久性をアップ。高級感のあるデザインでお部屋やデスク周りに馴染みます。 。ケーブルやコネクター部には、欧州の玩具安全規格EN71-Part3をクリアした素材を採用。接触や誤飲による金属の健康影響に配慮しています。 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○色ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)電力(W)最大対応電力(W数):15(5V/3A)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、およびUSB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなど保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480 ※理論値ケーブル径(Φmm)約3.8
RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷サイズ = XXL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケット. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。 このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。 パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。 テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。特長と利点:. 高可視性 耐候性 飾りボタン付きストームフラップ 取り外し可能なフード フロントジッパー テープ式シーム ポケット(フラップ閉じ) x 2 電話用ポケット 防汚加工 様々なサイズを用意. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル、300Dオックスフォード織、PUコーティング190 g、防汚加工 裏地 - 100 %ポリエステル60 g 中綿 - 100 %ポリエステル170 g ドライクリーンニング不可. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
BATTLAX SPORT TOURING T33
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット
住まいスタイル¥26,980税込¥29,6781セット(3点)3日以内出荷軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な71センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色サンドベージュ仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット
住まいスタイル¥26,980税込¥29,6781セット(3点)3日以内出荷軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な72センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色モスグリーン仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット
住まいスタイル¥26,980税込¥29,6781セット(3点)3日以内出荷軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な73センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色ブラック仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット
ピグ¥559,800~税込¥615,780~1箱3日以内出荷熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット。熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
レーシングコクピット
サンワダイレクト¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応。ハンコンを載せる部分は上下3段階(15°、0°、-15°)および前後に調節が可能。折りたたみ式で省スペース、自宅のチェアを流用できます。シリコン製のアジャスターで床の傷を防ぎます。滑り止め処理でずれません。アジャスターを回転させることで高さ調整も可能。高品質の粉体塗装仕上げにより傷や錆を防ぎます。調節可能なペダルマウント台、体に合わせて3段階の傾斜や前後の位置を調整し、最適なサポートを実現します。シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能。Logitech、Fanatec、Thrustmasterなど、ほとんどのホイール、シフトレバー、ペダルに対応。本体重量があり、操作時にぐらつきません。付属のキャスター皿を使えば、椅子が後ろにずれません。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL材質スチール、PP、PA質量(kg)13.2色ブラック備考ノックダウン組立式(お客様組立)寸法(cm)68.5×64.5~86×66.8~82.8保証期間ご購入日から6ヵ月
テデハピカ6MIXムーミン TDC-6MNMX
ハピカ¥999税込¥1,0991個(6本)5日以内出荷国民的人気キャラのクレヨンしんちゃんの歯ブラシ6本入。安心安全の日本製。ブラシは歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシ。ブラシ部が着脱式で、電動歯ブラシハピカシリーズの替ブラシがどれでも装着可能です。初回装着ブラシはBRT-1T。
テデハピカ6MIXクレヨンしんちゃん TDC-6SCMX
ハピカ¥999税込¥1,0991個(6本)5日以内出荷国民的人気キャラのクレヨンしんちゃんの歯ブラシ6本入。安心安全の日本製。ブラシは歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシ。ブラシ部が着脱式で、電動歯ブラシハピカシリーズの替ブラシがどれでも装着可能です。初回装着ブラシはBRT-1T。
小型ローレットつまみBRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編
永岡書店¥580税込¥6381冊4日以内出荷複雑な暗号のようなハングル文字を、日本語の「あいうえお」に置きかえて学べる書き取りノート。書き順や文字のバランスなどもしっかりフォローされているので、これ1冊でハングル文字を完全マスターできます。(章立て)。PART1 「あいうえお」で覚えよう。PART2 「ぱ」、小さい「ゃ」などを覚えよう。PART3 韓国語でしか使わないハングルジャンル語学・旅行判型B5ページ数96著者名石田 美智代初版年月201112