カテゴリ
- 清掃用品(17)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「brute 10」の検索結果

BRUTE バケツ
ラバーメイド¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。 内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。 一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。 広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。 耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。 11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。 ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し
ラバーメイド¥5,598税込¥6,1581個当日出荷優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し
ラバーメイド(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。高さ(mm)582種類丸型奥行(mm)492容量(L)75.7間口(mm)492
ブルート丸型コンテナ用フタ
ラバーメイド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し
ラバーメイド(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し
ラバーメイド¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷から11日以内出荷高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
ブルート ユーティリティ コンテナ
ラバーメイド(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。材質ポリエチレン
BRUTE トート ボックス
ラバーメイド(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から8日以内出荷ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。材質ポリエチレン
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ
ラバーメイド¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。材質ポリエチレン(PE)色グレーフタの種類プッシュ式商品タイプフタ
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ
ERECTA(エレクター)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品トラスコ品番778-4554材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)581容量(L)75.7外径(mm)495
ラウンドブルートユーティリティコンテナ
ラバーメイド¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。仕様リサイクルマーク付(26430765)材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)800容量(L)166.6外径(mm)610
スクエア・ブルートコンテナ(角型)
ERECTA(エレクター)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ
ラバーメイド¥4,488税込¥4,9371個5日以内出荷から6日以内出荷アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
ブルート・コンテナ用蓋
ERECTA(エレクター)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。耐熱温度(℃)-20~+70
丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個当日出荷食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3色ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ
ラバーメイド¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。質量(kg)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38耐熱温度(℃)-29~60![トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57726997-200929-02.jpg)
トラスト ラージボックス(フタ付)
TRUST(トラスト)[厨房用品](3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47
brembo¥91,980税込¥101,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.47。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 F3 800/675に適合します。適合情報:。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 675 11-13。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 [ブルターレ] 18-19。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 800 13-19。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 DRAGSTER [ドラッグスター] 15-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
I/O Expander - MCP23008
SPARKFUN¥639税込¥7031個33日以内出荷。Description。Add another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.。Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.。You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!。Features。8-bit remote bidirectional I/O port。High-speed I2C interface(MCP23008)。Hardware address pins。Configurable interrupt output pin。Configurable interrupt source。Polarity Inversion register for input port data polarity config.。External reset input。Low standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:。1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz。2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz。4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHzアズワン品番67-0421-32
LOAD CELL AMP HX711
SPARKFUN¥3,500税込¥3,8501個33日以内出荷。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejectionアズワン品番67-0362-17
SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic
SPARKFUN¥5,798税込¥6,3781個33日以内出荷。Description。The SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module Guide。Features。Factory Calibrated Temperature Compensation。High Time Accuracy。±1.5 ppm 0 to +50℃。±3.0 ppm -40 to +85℃。±7.0 ppm +85 to +105℃。1.5V to 5.5V Operating Voltage Range。240nA @ 3.3v Low-Power Consumption。I2C Address:0x32。Periodic Countdown Timer Interrupt function。Periodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)。Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settings。External Event Input with Interrupt and Time Stamp function。Programmable Clock Output pin for peripheral devices.。Operating temperature range:-40 to +105℃。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0420-10























![トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57726997-200929-02.jpg)