カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(10)
  • 建築金物(8)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-02s」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • ユニット用メクラブタセット ダイキン工業

    ユニット用メクラブタセット

    ダイキン工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8494形状その他継手名称ブロッキングブロックセット
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用) IKURATOOLS(育良精機)

    BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ISK-RGTP2S
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm

    ホーリック(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
  • アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
    付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)4.5受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)38.0~76.3性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 耐風速70m s BC453SG

    DXアンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
    付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様【コンバーター局発位相雑音】-55dBc/Hz(1KHzオフセット)以下、-73dBc/Hz(5KHzオフセット)以下、-83dBc/Hz(10KHzオフセット)以下質量(kg)1.7電源(V)【コンバータ】DC13.2~16.5(ケーブル重畳)消費電力(W)【コンバータ】2.4以下(DC15V入力時)出力インピーダンス(Ω)【コンバーター】75(F形)アンテナ径(Φmm)450(有効)受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)32~49各種認証SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)上下角度調整マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
  • 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    98税込108
    1セット(4組)
    当日出荷
    皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK DXアンテナ

    アンテナ BSアンテナ 【2K 4K 8K 対応】 45cm形 BS・110度CSアンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) 耐風速70m s BC453SGK

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
    その他【外観図】BC453SGK(71422) ※DXアンテナのHP確認、【規格表】BC453SGK(43170) ※DXアンテナのHP確認
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 同軸ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
    用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリック

    アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属

    ホーリック(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
    コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
  • アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本 bitstrong(ビットストロング)

    アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー 1本

    bitstrong(ビットストロング)
    6,900税込7,590
    1袋(1本)
    6日以内出荷
    ・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。ハンドルの色指定はできません。歯科ユニットとの接続には、別売のホース、アダプターが必要ですので、最初の購入には必要な部品が入ったセット(BS-DENT-S9000-2、BS-DENT-S9000-5)をお勧めします。
    用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。材質ガラス、ステンレス、シリコーンゴム寸法(mm)20×20×167.5質量(g)29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツール

    ベアリング・グリッププーラーセット

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • ポータブル振動計 セパレート bitstrong(ビットストロング)

    ポータブル振動計 セパレート

    bitstrong(ビットストロング)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
    用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
  • カラオケもできるBluetoothスピーカー ピーナッツクラブ

    カラオケもできるBluetoothスピーカー

    ピーナッツクラブ
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
    仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
  • ORION 55型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 55型4K対応スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)113機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB輝度300cd/m2解像度UHD(3840x2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1.01受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応400mm × 200mm
  • デジタルレベルチェッカー マスプロ電工

    デジタルレベルチェッカー

    マスプロ電工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
    測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
  • ORION 24型スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 24型スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,単4形乾電池、取説兼保証書,スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード,B-CASカードカバー(ネジ付き)消費電力(W)39機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR1.5GB輝度200cd/m2解像度HD(1366x768)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×2系統、RCA×1系統スピーカー3W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応200mm × 200mm
  • ねじ込継手六角ソケッ コクゴ

    ねじ込継手六角ソケッ

    コクゴ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ORION 32型スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 32型スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,単4形乾電池、取説兼保証書,スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード,B-CASカードカバー(ネジ付き),電源コード消費電力(W)53機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR1.5GB輝度200cd/m2解像度HD(1366x768)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×2系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー5W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応200mm × 200mm
  • ORION 40型スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 40型スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,単4形乾電池、取説兼保証書,スタンド(ネジ付)、ビデオ変換ケーブル、B-CASカード,B-CASカードカバー(ネジ付き)消費電力(W)75機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR1.5GB輝度220cd/m2解像度FHD(1920x1080)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×2系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー8W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1.03受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応200mm × 200mm
  • ORION 50型4K対応スマートテレビ オリオン(ORION)

    ORION 50型4K対応スマートテレビ

    オリオン(ORION)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる。地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、。いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、。あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、。大画面で楽しむことができます。
    付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)消費電力(W)103機能ブルーライトガード機能搭載メモリーFLASH16GB/DDR2GB輝度270cd/m2解像度UHD(3840x2160)視野角水平178°垂直178°入力端子HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統スピーカー10W×2端子USB端子×2系統、LAN端子OSGOOGLE TV(Android14)出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)省エネ基準達成率(%)1受信チャンネル(ch)地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)グリーン購入法適合Wi-Fi2.4GHz/5GHz録画方式裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画VESA対応400mm × 200mm
  • UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
    付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
  • ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール

    ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
    用途隙間の狭い引き抜き作業に。
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ16mm 1個入 bitstrong(ビットストロング)

    アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ16mm 1個入

    bitstrong(ビットストロング)
    150税込165
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ16mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
    用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ16.3×64.8質量(g)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入 bitstrong(ビットストロング)

    アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用バルブ接続アダプター Φ18mm 1個入

    bitstrong(ビットストロング)
    150税込165
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ18mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
    用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。材質耐熱樹脂寸法(mm)Φ18.3×64.8質量(g)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405医薬品医療機器等法一般医療機器