ORION 50型4K対応スマートテレビ
テレビもネット動画もこれ一台で楽しめる
地上デジタル・BS/110度CSデジタル放送に対応し、
いつものテレビからネット動画までこれ1台で楽しむことができます。
様々なストリーミングサービスが提供する700,000本以上の映画やドラマの中から、
あなたが最も興味のあるジャンルやトピックごとに整理されたコンテンツをホーム画面で閲覧できます。
NETFLIX、YouTube などのプリインストールアプリに加え、お気に入りのアプリやゲームをダウンロードして、
大画面で楽しむことができます。
- 付属品
- リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付),miniB-CASカード,miniB-CASカードカバー,,ビデオ変換ケーブル,電源コード,転倒防止用フック(本体取り付け済み)
- 消費電力(W)
- 103
- 機能
- ブルーライトガード機能搭載
- メモリー
- FLASH16GB/DDR2GB
- 輝度
- 270cd/m2
- 解像度
- UHD(3840x2160)
- 視野角
- 水平178°垂直178°
- 入力端子
- HDMI×3系統、アナログ入力(miniピン)×1系統
- スピーカー
- 10W×2
- 端子
- USB端子×2系統、LAN端子
- 画面サイズ
- 50v型
- OS
- GOOGLE TV(Android14)
- 出力端子
- ヘッドホン、デジタル音声出力(光)
- 省エネ基準達成率(%)
- 1
- 受信チャンネル(ch)
- 地上/BS/110℃Sデジタル 各2基、CATV(パススルー)
- グリーン購入法
- 適合
- パネル
- 4K
- Wi-Fi
- 2.4GHz/5GHz
- 録画方式
- 裏番組録画,番組表録画,自動録画,ダイレクト録画
- VESA対応
- 400mm × 200mm
- チューナー数
- 地上波デジタル放送(CATV パススルー対応)x2、BS・110度CSデジタル放送x2
- 内容量
- 1台
テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ























