カテゴリ
- 電気材料(171)
- 制御機器(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- オフィス家具(75)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- パソコン/周辺機器(58)
- 空調・照明・電設資材(51)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 作業工具(30)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 切削工具(24)
- 自動車補修部品(22)
- 測定用品(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- バイク部品(19)
- 建築金物(18)
- 家電(18)
- メカニカル部品(16)
- 作業服(12)
- 空圧工具(12)
- 機構部品(11)
- 研磨材(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 医療(8)
- 事務用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 農業機械(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 梱包用品(6)
- 安全標識(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(134)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
- 大阪魂(48)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- CKD(29)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ニューマシン(19)
- 廣杉計器(17)
- マスプロ電工(16)
- I-VALUE(16)
- 富士電機(15)
- 日本アンテナ(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ウシオ(UHT)(10)
- GOAL(ゴール)(10)
- サンエス(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs-03」の検索結果

RR-165-BS3R リフレクター
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色ブラック
99000-79BS3 ECSTARハンドクリーナー2Lポンプツキボトル 99000-79BS3
スズキ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79BS3危険物の類別非危険物
BLOCKYSTAR ドアストッパー
COMADECO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
LEDバックサポートセット BS3タイプ
LeFH-e¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯とLEDバック球(T16×2個)の1台分セットです。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。 専用設計でジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。セット内容LEDナンバー灯、LEDバック球(T16×2個)保証期間3年適合車種セレナC27
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キーボックス ワイヤータイプ ブラック
カール事務器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本色ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
8ポート Fast Ethernet アンマネージド PoEスイッチ BS-3E0109P-E
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷レイヤ2 100M PoEスイッチ IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能 8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減 過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵 高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ容量(スイッチング)1.8Gbps規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3xキャッシュメモリ(MB)1動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード転送速度(Mbps)(パケット)1.339ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BSペイントハンター3枚組
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビ・塗装はがしに最適です。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。作業時の騒音も静かです。用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン・アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ECSTARハンドクリーナー1.6Lパックツメカエ 99000-79BS3-001
スズキ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79BS3-001危険物の類別非危険物
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から17日以内出荷超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,388~税込¥3,727~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801セット(32個)当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
BSクロスサンダー3枚組+専用パット
イチグチ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)SUS304調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。用途木工用材質普通鋼(S55C)
システムスタック弁 ブロッキングブロック
ダイキン工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様ブロッキングブロック最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
ベアリング入ステンレス戸車 H型
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。タイプH型寸法L(mm)13寸法E(mm)6寸法M(mm)5寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンバッグトート防災18点セット
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選しています。防災士が厳選した豊富なラインナップになっています。機能性・収納性がバツグンです。背面にキャリーケースにドッキングできるZIPポケット付きで避難移動時も便利。両サイドには反射材付き。断水時にも水なしで使えるグッズ入り。ペーパー歯磨き・水のいらないシャンプー・ウェットボディタオル用途災害対策に。備蓄に。トラスコ品番402-7268セット内容ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ8W、瞬間冷却剤、スリッパ、緊急用ホイッスル、手指消毒スプレー12ml、ウェットボディタオル、水のいらないシャンプー、ペーパー歯磨き5包み材質バッグ:ポリエステルタイプ1人用外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)390
...