カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-04s」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(169件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
防水ローラー スモール 大塚刷毛製造防水ローラー スモール大塚刷毛製造(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)サイズスモール毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
同軸ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)同軸ケーブルストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン)GIKEN(川口技研)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様表示錠+サムターン材質亜鉛合金艶消しブラック適合扉厚(mm)28~40
プラグ付きアンテナ線 オーム電機プラグ付きアンテナ線オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
バッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5S LONGバッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5SLONG
2,998税込3,298
1個
欠品中
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ5Sロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] カワサキ[KAWASAKI] KSR110 ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約1.58電圧[ボルト]:12備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セットbitstrong
2,998税込3,298
1袋(4組)
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ材質:ステンレス寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット   CBK45S サン電子新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット CBK45Sサン電子
8,881税込9,769
1個
4日以内出荷
同軸ケーブルストリッパー マーベル同軸ケーブルストリッパーマーベル
4,098税込4,508
1本
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前非常解錠装置(エマーシル)
12.7sq.スピンナハンドル KTC12.7sq.スピンナハンドルKTC
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1569差込角(mm)12.7
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル4本付属ホーリック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリックアンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタホーリック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズホーリック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)本気で充電できるバッテリーバッテリー電圧 DC6V / DC12Vバッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ahバッテリーの種類自動車/二輪車用鉛蓄電池・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14SなどYB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具bitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で26mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)43厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)19.5穴径固定:M6
分配器 アンテナ用 サンワダイレクト分配器 アンテナ用サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型にくらべて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能全端子電流通過型なのでどちらの端子も、接続機器からアンテナ側へ電源を供給可能です。安定した信号伝送ができるS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
ホワイト質量(g)83規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状F型ジャック/(ケーブル側)ストレート/F型プラグネジ式(金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど、壁面アンテナコンセント(F型端子)インピーダンス75Ω保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】約2.88×4.45×1.50(SR部を含む)【ケーブルコネクタ部】約1.25×3.28×1.25(SR部を含む)ケーブル長(cm)50取扱説明書日本語取扱説明書あり外径(Φcm)【ケーブル】約0.6
BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナBS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用DXアンテナ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
同軸ケーブルストリッパー用替刃 マーベル同軸ケーブルストリッパー用替刃マーベル
2,298税込2,528
1組(2枚)
翌々日出荷
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
万能隅木 日創プロニティ万能隅木日創プロニティ
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
万能隅木BS-S型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
用途自在調整式 隅木材質
同軸ストリッパー用替刃 マーベル同軸ストリッパー用替刃マーベル
2,298税込2,528
1組(2枚)
当日出荷
MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
POPアップ同乗器カバー2 サギサカ(SAGISAKA)POPアップ同乗器カバー2サギサカ(SAGISAKA)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
組み立ていらずで簡単装着!後ろ用チャイルドシートカバー。 ポンッと開くPOPUP式。 ヘルメットをかぶったまま乗ってもゆったり! ワイドな日よけ・反射ライン付き・背面に風通し用のベンチレーション配置。 ゆったり座高75cm。 主要メーカーのチャイルドシートに幅広く対応。※機種によっては装着できない場合がございます。 雨よけだけでなく、風よけにもお使いいただけます。
対応機種装着可能チャイルドシート:(OGK技研)GRANDIA/RBC-007DX3/RBC-009S3/RBC-011/RBC-015、(パナソニック)NCD426、(ブリヂストン)BS/RCS-BIK4後座高(cm)75
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具bitstrong
3,198税込3,518
1セット(2個)
4日以内出荷
配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は86~91mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)106質量(g)240奥行(mm)98最小径(Φmm)86最大径(Φmm)91バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8