端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ACパワーダクト等に使用できるブレーカー
定格電圧(V)AC110
定格遮断容量(kA)1.5
極数・素子数2P1E
油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
種類非照光式
動作方式2点自己保持形
ボタン色黒、緑、赤の3色付属
ボタン形状丸(平形)+丸(平形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー50台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)450
タイプ固定式
奥行(mm)1100
容量(L)285
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大5000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-69
メーカー商品コード868-6836
最大動荷重(kg)1000
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)285
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー30台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)650
タイプ固定式
奥行(mm)1100
容量(L)485
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大5000
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-70
メーカー商品コード132-5853
最大動荷重(kg)1000
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)485
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。
トラスコ品番752-7284
セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54
2018年トラスコ掲載ページ8 0834
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー20台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロック付蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)1150
タイプ2段固定式
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-68
メーカー商品コード132-5847
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)985
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0907
幅(mm)260
質量(kg)44
高さ(mm)650
タイプ1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0915
幅(mm)260
質量(kg)44
高さ(mm)650
タイプ1面ダンプ
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0893
幅(mm)260
質量(kg)66
高さ(mm)1150
タイプ上下1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC12~15
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.1
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC12~15
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2
圧力レンジ(MPa)0.1
関連キーワード