11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業に サイズフリー 材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材) 質量(g)175 使用電源単三電池×2本(電池別売) LED色 LEDランプあり 色(本体)ブラック LED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)700
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

接合面に自信あり!(接合部にこだわり、滑らかに接合しているため、引っ掛かりや跳ねを極限に抑えました。) 14/18山コンビ刃採用(14山の切れ味と18山の切断面の美しさを兼ね備えたコンビネーション刃を採用、良いとこ取りのブレードです。) 素材厳選!(バイメタルのM42を採用!刃先が欠けにくく耐久性、耐熱性を向上。ピッチのコンビネーションとウェーブ刃により低騒音、低振動を実現!それにより切断精度を上げ最高の切れ味に!)
幅(mm)13 山数14/18コンビ刃
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。3色の天板カラーを揃えています。天板、脚ともにシャープな形状。コストパフォーマンスに優れています。
仕様脚部:アジャスター 材質天板/メラミン化粧板、脚・フレーム/スチール 脚/ブラック、天板/ウォールナット 耐荷重(kg)約50(均等荷重) 天板厚さ(mm)18
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
1箱(5本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
1台
94,980 税込104,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード