カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 家電(11)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「bs-13」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    749税込824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
  • T型レンチ 古寺製作所

    T型レンチ

    古寺製作所(14件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1セット(32個)
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックス ソケットスパナ(十二角) KTC

    フレックス ソケットスパナ(十二角)

    KTC(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • オタフクシャックル 水本機械製作所

    オタフクシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • ビット交換タイプドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ビット交換ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
    用途インパクトドライバー用ソケット
  • 304 ブラインドヘルール コンサス

    304 ブラインドヘルール

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)11
  • ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~0.75
  • バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーション

    バッチリカッターチップソー

    トライアルコーポレーション
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
    内径(Φmm)20
  • コーナーゴムパット ちび4P カーボーイ

    コーナーゴムパット ちび4P

    カーボーイ
    549税込604
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
    用途危険な角の安全対策に。形状コーナー用厚さ(mm)6高さ(mm)22縦(mm)50横(mm)50
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
    セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ 腰袋 丸型

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 底板内蔵で丈夫なので、ビスやロール釘の収納に最適です。
    用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段幅(mm)170ブラック高さ(mm)185質量(g)194奥行(mm)165適合ベルト幅(mm)50
  • オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ベビーゲージセンサ 小野測器

    ベビーゲージセンサ

    小野測器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g測定範囲(mm)10電源DC 4.5 ~ 5.5 V測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
  • パソコンケース 13.3/15.6インチ インナーバッグ PCバッグ 軽量 ショルダーベルト 取っ手付き ファスナーポケット エレコム

    パソコンケース 13.3/15.6インチ インナーバッグ PCバッグ 軽量 ショルダーベルト 取っ手付き ファスナーポケット

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいショルダーベルト付インナーバッグ。 肩掛けできるショルダーベルトを付属しています。 ハンドル部分はポケットに収納することができます。 PC用気室内部には、ノートパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 重量わずか約245グラムの、軽量設計です。
    付属品ショルダーベルト材質本体:ポリエステルブラックポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット×1
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • T型BOXレンチ 南船場ワークス

    T型BOXレンチ

    南船場ワークス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
  • ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽)

    ベーシックシリーズ 釘袋

    KH(基陽)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
    用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業など材質ナイロン100%(1680デニール)ブラック奥行(mm)95適合ベルト幅(mm)50
  • ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイク

    ネオエコシート #2500 環境配慮型

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
    用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • オタフクボルト止めシャックル 水本機械製作所

    オタフクボルト止めシャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 2.2KW D81.6 R
    メーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 24V 3.7KW D80 R スイッチリレー付
    主な適合純正品番ME017628メーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
  • ワンタッチスペーサ GB[制御機器]

    ワンタッチスペーサ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
  • OBSシリーズ IDEC(和泉電気)

    OBSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質ゴム製(ニトリル系)グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
  • サニタクリーン・洋式便器セットⅡ 総合サービス

    サニタクリーン・洋式便器セットⅡ

    総合サービス
    15,980税込17,578
    1セット(5セット)
    4日以内出荷
    洋式トイレ用の簡易トイレセットです。 受バッグと便袋を洋式便器にセットするだけで、使用できます。
    セット内容サニタクリーン便袋10枚、受けバッグ1個
  • 水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付ステンレス複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カンタン水位調整 貯水タンク内の止水位置の微調整が、プラスドライバーで簡単にできます。 ・貯水タンク内の波立ちを抑制 新構造のバルブを採用! 吐水による水面の波立ちが抑制されます。
    材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス、パッキン:フッ素ゴムタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(締付パッキン付)最高使用温度(℃)120適合流体上水、温水適合圧力(MPa)0~1.0
  • 3/8"sqx13mm ソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ソケット

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-13
  • MBS 化粧ボックス 日東工業

    MBS 化粧ボックス

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
    板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13