カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
「bs-202n」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BS)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール