カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • 制御機器(51)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(14)
  • バイク純正部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • テープ(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「bs-23」の検索結果

383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル刃(BS-23用) ミスターマイスターバイメタル刃(BS-23用)ミスターマイスター(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。
厚さ(mm)0.65長さ(mm)1550幅(mm)13山数12RoHS指令(10物質対応)対応
BS-23用替刃 金属木材切断12山 ミスターマイスターBS-23用替刃 金属木材切断12山ミスターマイスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切断対象金属、木材適合本体BS-23RoHS指令(10物質対応)対応
IRL OPP袋シールなし IRLIRL OPP袋シールなしIRL
289税込318
1袋(100枚)
当日出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。透明
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
FBタイプ端子カバー LS ELECTRIC(旧 LS産電)FBタイプ端子カバーLS ELECTRIC(旧 LS産電)(5件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
689税込758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)ポリ座連結傘釘WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
339税込373
1パック(15本)
当日出荷から3日以内出荷
連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘番手#14長さ(mm)38サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質鉄/ユニクロ
ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)ステン連結傘釘WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1パック(15本)
予約販売
連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質ステンレスシルバー
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ワンタッチフックWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
ベビー安心クッション ちび2P カーボーイベビー安心クッション ちび2Pカーボーイ
879税込967
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
勝手左右兼用ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
勝手左右兼用
メタル薄型メニューブック立 えいむメタル薄型メニューブック立えいむ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ラミネートなど薄型メニューやカードメニューなどに適しています。
材質質量(kg)0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×85有効幅(mm)3
防災セット 2人用 35点 アイリスオーヤマ防災セット 2人用 35点アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
【防災士監修】【2人用】【35点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとしてセット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りば し3膳、スプーン・フォークセット2セット、ラップ、懐中電灯ランタン、エア枕2 個、保温アルミシート2個、携帯トイレ3個入、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル2枚、 ティッシュ、レインポンチョ2個、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋2個、サ ンダル2双、ラバー手袋2組、ホイッスル2個、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マ ニュアル寸法(mm)340×170×480質量(g)2600容量(L)リュック:26人数2人用アズワン品番65-2321-97関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から35日以内出荷
ベーシックシリーズ テープホルダー付 腰袋 KH(基陽)ベーシックシリーズ テープホルダー付 腰袋KH(基陽)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 テープを引っかけることができる便利なテープホルダー付き腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段適合ベルト幅(mm)50
ショベル 角型 HAMACO(浜田工業)ショベル 角型HAMACO(浜田工業)
79,980税込87,978
1本
予約販売
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)990トラスコ品番420-9605材質ベリリュウム銅合金質量(g)1820先端形状角型刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)250認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
679税込747
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
ベーシックシリーズ 腰袋 平型 KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 平型KH(基陽)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 沢山工具が入る、収納力バツグンタイプです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
DCpak P4VP3μm ABSシリーズ ダイセルDCpak P4VP3μm ABSシリーズダイセル
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーSBS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
簡単トイレ圧縮パック サニタクリーン簡単トイレ圧縮パックサニタクリーン
20,980税込23,078
1箱
5日以内出荷
携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。
用途便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
ベビー安心クッションちび2P ブラック カーボーイベビー安心クッションちび2P ブラックカーボーイ
949税込1,044
1袋
7日以内出荷
貼るだけでぶつかりの衝撃を吸収!同じサイズのコーナーゴムパットと組み合わせることで危険な角を全てカバーします。専用両面テープ入り。
材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤寸法(mm)約幅24×長400×高22×厚6ブラック質量(g)55
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
74,980税込82,478
1台
当日出荷から65日以内出荷
USB3Visionカメラ オムロンセンテックUSB3Visionカメラオムロンセンテック
79,980税込87,978
1台
当日出荷から35日以内出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体対応USB3Vision
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド PISCO(ピスコ)真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。
トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具New-Era(ニューエラー)
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
VE28用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE28用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-23
4.8-6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本) エスコ4.8-6.4mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)エスコ
4,250税込4,675
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-23材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4
T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT20いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611BS-23先端形状トルクス本数1
ニュー・エフモール 仕切板 マサル工業ニュー・エフモール 仕切板マサル工業
66税込73
1個
3日以内出荷
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。ホワイト材質難燃ABS質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応