カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • バイク純正部品(72)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-2p」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロコック 分岐用 小池酸素工業アポロコック 分岐用小池酸素工業(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口神保電器(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
イモビライザーユニツトコンプリート 2BS-8255P-02 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 2BS-8255P-02YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11
579税込637
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11
499税込549
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付JST(日本圧着端子製造)
65税込72
1個
当日出荷から5日以内出荷
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,290税込1,419
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
ノートPCクーラー FLYDIGIノートPCクーラーFLYDIGI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。
付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極関連資料(0.13MB)
クロ-ムBS(+)ナベP=2 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベP=2大阪魂
12,845税込14,130
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
大人かわいいインテリア ローソファ2人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア ローソファ2人掛け 【Chammy -チャミー-】ホームテイスト
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
大人かわいいインテリア ローソファ2人掛け!クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。
用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタン質量(kg)8.3耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115×71×48素材ファブリック(ベロア調)
クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂クロニッケルBS(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
ニッケルBS(+)ナベP=2N 大阪魂ニッケルBS(+)ナベP=2N大阪魂
6,780税込7,458
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
5,698税込6,268
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル タツタ電線300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブルタツタ電線
5,498税込6,048
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
5,098税込5,608
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=2大阪魂
33,705税込37,076
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
シ-ト 2BS-1477P-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ト 2BS-1477P-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ステ-,ホーン 2BS-8332P-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,ホーン 2BS-8332P-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シ-ト 2BS-1475P-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ト 2BS-1475P-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
シート, 6 2BS-1471P-00 YAMAHA(ヤマハ)シート, 6 2BS-1471P-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
シ-ト 2BS-1476P-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ト 2BS-1476P-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
シート 4 2BS-2175P-00 YAMAHA(ヤマハ)シート 4 2BS-2175P-00YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
ニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂ニッケルBS(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
ニッケル BSトリーマP=2 大阪魂ニッケル BSトリーマP=2大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
9日以内出荷
ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 大阪魂ニッケルBSピタック(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
シ-ト 5 2BS-1479P-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ト 5 2BS-1479P-00YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
イモビライザーユニツトコンプリート 2BS-8255P-00 YAMAHA(ヤマハ)イモビライザーユニツトコンプリート 2BS-8255P-00YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 BS2-2171E-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 BS2-2171E-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 6 BS2-2171X-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 6 BS2-2171X-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
バイザー, サイド 1 BS2-2830C-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)バイザー, サイド 1 BS2-2830C-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
バイザー, サイド 2 BS2-2830D-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)バイザー, サイド 2 BS2-2830D-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
カバ-,アンダ 2 BS7-F8395-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,アンダ 2 BS7-F8395-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
パネル 2 BS7-F835V-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 BS7-F835V-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷