カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-310」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラック スタープラチナ快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラックスタープラチナ
4,148税込4,563
1台
翌日出荷
_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・スタンドタイプなので、机のどの位置にでも置くことができます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・自分に合った高さに画面の位置を調節できます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・上方向に+60度、下方向に-20度のチルト(角度調節機能)付き。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・左右に首振りが可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・360度画面を回転できるので、縦位置での使用も可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_
仕様【取付可能ネジピッチ】 75mm×75mm、100mm×100mm材質スチール質量(kg)4.1タイプスタンド耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×360~540角度調整範囲【上】+60度、【下】-20度、【左右】±30度、360度回転対応インチサイズ13~32インチ搭載可能台数1
快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ホワイト スタープラチナ快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ホワイトスタープラチナ
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
_x005F_x000D_・スタンドタイプなので、机のどの位置にでも置くことができます。_x005F_x000D_・自分に合った高さに画面の位置を調節できます。_x005F_x000D_・上方向に+60度、下方向に-20度のチルト(角度調節機能)付き。_x005F_x000D_・左右に首振りが可能。_x005F_x000D_・360度画面を回転できるので、縦位置での使用も可能。_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x000D_
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ 北川鉄工所高精度中空パワーチャック BS300シリーズ北川鉄工所
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート PROSTYLEブルーシートPROSTYLE
13,080税込14,388
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに工事現場の資材・工具のカバーに農作業の採り入れに災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプブルー
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(4本)
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル DEEN3/8SQ伸縮式スピンナーハンドルDEEN
7,998税込8,798
1個
当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から45日以内出荷
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ TAKMAN3Wセメント抵抗 RWBSシリーズTAKMAN
179税込197
1本
当日出荷
仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-23
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね アキュレイト電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばねアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
総巻数(巻)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
アジャストストッパーボルト ノーブランドアジャストストッパーボルトノーブランド
739税込813
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質SUS303、SUS304(付属ナット)付属品ナット1個
3/8sqスピンナーハンドル DEEN3/8sqスピンナーハンドルDEEN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
グリップ無しのスタイリッシュなデザインのスピンナーハンドルです。
全長(mm)280差込角(sq.)9.5[3/8]
ボーリングバーバイト TBS1 タンガロイボーリングバーバイト TBS1タンガロイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
ABH用スローアウェイ式ボーリングバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
Stealth 700 Gen 3 PS White TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション 金属で補強されたレイフラットデザイン 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ ボ…
ホワイト接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 700 Gen 3 PS Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション 金属で補強されたレイフラットデザイン 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ ボ…
ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 500 PS Arctic Camo TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 500 PS Arctic CamoTURTLEBEACH(タートルビーチ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー
用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
スペーサー:乳白色材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)RoHS指令(10物質対応)対応
Stealth 700 Gen 3 PS Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 700 Gen 3 PS White TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS WhiteTURTLEBEACH(タートルビーチ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
ホワイト接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
316L NWブランクフランジ コンサス316L NWブランクフランジコンサス
14,900税込16,390
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
仕様●材質:SUS316L
セメント抵抗 3W 10Ω TAKMANセメント抵抗 3W 10ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 3W 100Ω TAKMANセメント抵抗 3W 100ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 3W 10kΩ TAKMANセメント抵抗 3W 10kΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×8.0×8.0抵抗(kΩ)10定格電力(W)3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a 長谷川工業組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a長谷川工業
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
防水性に優れるシマ板タイプ。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ最大使用荷重(kg)150
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサスSUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズコンサス
1,782税込1,960
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, ショットキーバリアダイオードON SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷