カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- 廣杉計器(5)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TAKMAN(3)
- 北川鉄工所(2)
- サンワサプライ(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- リスパック(2)
- DEEN(2)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- カメダデンキ(1)
- アキュレイト(1)
- フローバル(1)
- 八幡ねじ(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-310」の検索結果

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm
廣杉計器¥96税込¥1061個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種分解能1200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠ボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(4本)当日出荷から翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
ブルーシート
PROSTYLE¥13,080税込¥14,3881枚翌々日出荷から5日以内出荷さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプ色ブルー
ブルーシートMK-2
フローバル¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 3W 100Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
Stealth 500 PS Arctic Camo
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
Stealth 700 Gen 3 PS White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション色ホワイト接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
セメント抵抗 3W 10kΩ
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×8.0×8.0抵抗(kΩ)10定格電力(W)3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Stealth 700 Gen 3 PS White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボ…色ホワイト接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 700 Gen 3 PS Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボ…色ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
惣菜容器 バイオ KG 310 BS リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(100点)5日以内出荷透明な角型カップ。漬物におすすめの容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×42
Stealth 700 Gen 3 PS Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション色ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
透明カップ バイオ 125角310 BS 水切り リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(100点)5日以内出荷汎用しやすいシンプルな角型の透明カップ。※蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×42質量(g)10
BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥7,598税込¥8,3581セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。・気圧の影響を自動補正します。・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理。・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視。・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理。・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化付属品溶存酸素電極(DO-958-Q)ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム電極充填液電極膜キャップ3枚)電極充填液瓶ストッパー電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様補正、0.00~50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0~300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%))適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液)質量(g)435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)67(DO電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ4ピン航空コネクターサイズ(mm)80×234×42.5(本体)