適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200
色ブラック
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類トグルクランプ
材質(本体)炭素工具鋼
電動ドライバー用のドリル・ビットセットです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットと、鉄・木・樹脂の穴あけができるドリルの便利なセットです。ホルダー付きです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、鉄・木材への穴あけ。
ドリルビットサイズ(mm)(ビット)+1×65・2×65・+3-6×65、(6.35mm六角軸)2・3・4・5
ソケットサイズ(mm)(差込1/4インチ)8・10・12
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:6N3/8●全長A(mm):34●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):19●ネジ長さE(mm):13●コード番号:303-0001223
アズワン品番67-4856-62
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに
寸法a(°)75
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(40) 4点プリセット入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
圧力表示(4) psi
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(3) bar
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ