カテゴリ
- 制御機器(114)
- 電気材料(107)
- オフィス家具(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 建築金物(62)
- パソコン/周辺機器(62)
- 作業工具(52)
- 空調・照明・電設資材(49)
- メカニカル部品(38)
- 切削工具(37)
- 物流用品(35)
- 科学研究・開発用品(34)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- バイク部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 機構部品(19)
- 測定用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 建材・エクステリア(14)
- 安全標識(13)
- 研磨材(13)
- 卓上消耗品(12)
- 農業機械(12)
- 安全用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 家電(10)
- ヘルスケア(9)
- 電動工具(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 医療(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 住設機器(5)
- 保管用品(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(91)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
- RS PRO(46)
- TAKMAN(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 長沢製作所(20)
- GOAL(ゴール)(20)
- KITO(キトー)(19)
- CKD(16)
- 日東工器(16)
- エスコ(14)
- サンワサプライ(12)
- 光(12)
- TRUSCO(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- omron(オムロン)(9)
- マスプロ電工(9)
- ブランドをもっと見る
「bs-5」の検索結果

バンドソー BS-5
ミスターマイスター¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷本製品は、ホビーや模型製作、DIY用途に適したコンパクトなエントリーレベルのバンドソーです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した切削速度で滑らかで正確な切断を実現します。木材、プラスチック、アルミニウムなどの材料を最大高さ約80mmまで加工可能で、直線切断から曲線切断まで幅広く対応します。1、。2 ワークテーブルには302×313mmのアルミニウムテーブルを採用し、0°~45°まで角度調整が可能です。クイックロック付きリップフェンスやマイターゲージにより、直線切断や角度切断を安定して行えます。頑丈なスチールフレームとダイキャストアルミ製ワークテーブルにより高い安定性を確保し、安全スイッチや集塵接続口も装備。1515mmの鋸刃(最大幅10mm)に対応し、精密な木工作業や模型製作に適した実用的なバンドソーです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から17日以内出荷設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
はさみ (ビュレット台BS-5A用)
ナリカ¥7,800税込¥8,5801個4日以内出荷ビュレット台(米式)BJS-4Nの補充部品です。仕様2個掛け用、はさみ間隔約120mm、上下2箇所固定式材質アルミダイキャスト
BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS-5用 木工プラスチック直線切断用替刃 (10mm/4山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
BS-5用 木工プラスチック曲線切断用替刃 (6mm/6山 周長1515mm)
ミスターマイスター¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点
(154件のレビュー)¥649税込¥7141式当日出荷すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
LEDバックサポートセット BS5タイプ
LeFH-e¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷LEDバック球(T20×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T20×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:ZVW40系プリウスαなど。日産車:T30/T31エクストレイル、Z33フェアレディZなど。
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥699税込¥7691袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)
丸万(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)
AUTONICS(オートニクス)¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(5本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
IRL OPP袋シールなし
IRL(1件のレビュー)¥339税込¥3731袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。色透明
コイルホースブローガンセット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥229~税込¥252~1シート(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)
丸万(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋
ベルトスタンド
(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)2外径(Φmm)350ベルト色赤材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(60g×50本)当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応![パックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524666-180810-02.jpg)
パックノート セミB5
PLUS(プラス)[文具](20件のレビュー)¥299税込¥3291パック(30枚×5冊)当日出荷「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。よく使われるセミB5判ノートブックをまとめてパック。ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズセミB5枚数30JIS規格6号坪量(g/m2)(本文)75
冷蔵庫ロック
カーボーイ¥899税込¥9891セット(2個)当日出荷冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。色白材質(本体)ABS樹脂材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5材質(部品)ネジ/スチール
気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(28本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
BD片面気密防水テープ
ボンド商事¥619税込¥6811個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
...
































![パックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524666-180810-02.jpg)