カテゴリ

  • 安全標識(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「bs-512」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスタンド モノタロウベルトスタンドモノタロウ(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から11日以内出荷
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
プレート テープ付 光プレート テープ付(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
透明アクリルタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付き寸法(mm)50×120×2
電池ばね板タイプ 単4用マイナス極 アキュレイト電池ばね板タイプ 単4用マイナス極アキュレイト
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
材質C2680 SWC NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート ゴミを流さないようにお願いします 光サインプレート ゴミを流さないようにお願いします
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番346-9762材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ゴミを流さないようにお願いします。テープ粘着テープ付き
簡易12枠受信機 ベルスター簡易12枠受信機ベルスター
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
サインプレート ご使用後は必ずボタンを押して水をお流し~ 光サインプレート ご使用後は必ずボタンを押して水をお流し~
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7593材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート ハンドルは必ず手でお願いします。 光サインプレート ハンドルは必ず手でお願いします。
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番359-1770材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ハンドルは必ず「手」でお願いします。ハンドルは必ず手でお願いします。。テープ粘着テープ付き
サインプレート 柔らかい紙以外はご使用にならないで~ 光サインプレート 柔らかい紙以外はご使用にならないで~
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7629材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート お互いに清潔にしましょう。 光サインプレート お互いに清潔にしましょう。
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内にトラスコ品番359-3370材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容お互いに清潔にしましょう。テープ粘着テープ付き
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート 光プレート
469税込516
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(g)15.4材質アクリル透明仕様裏印刷、テープ付高さ(mm)50奥行(mm)2幅(mm)120
サインプレート 押す PUSH 光サインプレート 押す PUSH
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内にトラスコ品番347-1333材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容押す PUSHテープ粘着テープ付き
サインプレート 備え付の紙以外はご使用にならないで下さい 光サインプレート 備え付の紙以外はご使用にならないで下さい
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番344-7628材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。テープ粘着テープ付き
サインプレート 引く PULL 光サインプレート 引く PULL
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレのご案内にトラスコ品番347-1279材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容引く PULLテープ粘着テープ付き
サインプレート ご使用後は必ずペダルを踏んで水をお流し~ 光サインプレート ご使用後は必ずペダルを踏んで水をお流し~
2,998税込3,298
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途トイレの注意喚起にトラスコ品番359-3387材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容ご使用後は必ず「ペダル」を踏んで水をお流し下さい。テープ粘着テープ付き
レディーコール送受信機 ベルスターレディーコール送受信機ベルスター
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 BS5-12170-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 2 BS5-12180-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512BS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法ラックマウント用耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc