カテゴリ
- 建築金物(106)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 住設機器(25)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 測定用品(9)
- 研磨材(9)
- 事務用品(9)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 長沢製作所(67)
- 渡辺製作所[住設機器](23)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- GOAL(ゴール)(12)
- GIKEN(川口技研)(11)
- マスプロ電工(11)
- DXアンテナ(10)
- RS PRO(10)
- TRUSCO(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- パイロット(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 日本アンテナ(6)
- 三共製作所(5)
- 大洋ツール(5)
- NB(日本ベアリング)(4)
- ノガ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
「bs-60」の検索結果

兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795
BAUHAUS(マツ六)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー空錠になります。トラスコ品番717-3028材質アルミ合金長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥209税込¥2301枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥649税込¥7141袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
空錠 ULW1E WA407 BS60
WAKI(和気産業)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷壊れたドアノブの交換にご使用いただけます。トラスコ品番333-6455適合扉厚(mm)27~37バックセット(mm)60
フリクションボール3 スリム 05
パイロット(18件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3 スリム
パイロット(9件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411
BAUHAUS(マツ六)¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
コンセントキャップ
カーボーイ¥689税込¥7581セット(15個)当日出荷使わないコンセントの口をふさぎ、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。コンセントの穴に差込むだけの簡単取付!。差込口をふさぐ事でホコリの侵入を防ぎます。取り出し用ツマミをつまんで引き出すと、簡単に取り外すことができます。用途コンセントの穴にキャップを差込んで安全対策!色白材質(本体)ABS樹脂寸法(縦×横×高さH)(cm)約2.3×2.9×2.1
兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー表示錠になります。トラスコ品番717-3043材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(60g×50本)当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
差込型コードブッシュ CBSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
紙やすり(サンドペーパー)
ケニス¥1,598税込¥1,7581組(25枚)当日出荷木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。シートサイズ(mm)203×280適合材木工、石膏、プラスチックなど
黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
ピタタ32詰替え たっぷり使える32m
ゼネラル(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ幅(mm)10エコマーク認定認定テープ長さ(m)32外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×62×121アズワン品番64-8254-44グリーン購入法適合商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号18 112 125繰り返し・詰め替え対応
フォトルカボード(ボードマーカーセット)
つくし工房¥6,298~税込¥6,928~1組当日出荷から4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
電気ケトル 温度調節
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活質量(kg)1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源:1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5最大容量(L)1.2温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します)
「長谷川刃物」ボンドフリー 先細
長谷川刃物(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661丁当日出荷コーティング加工をしてあるので、粘着テープを切った後でもべたつかずスムーズな切れ味が持続します。研ぎ直し可能です。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂全長(mm)160