BAUHAUS(マツ六)
兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795
バックセット60ミリのレバー錠です。
樹脂でできたレバー空錠になります。
トラスコ品番
717-3028
材質
アルミ合金
長さ(mm)
156
幅(mm)
145
色
アイボリー
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
66
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
66
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636569
7010795
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください