カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- メカニカル部品(30)
- 制御機器(11)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- バイク純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(105)
- RS PRO(68)
- 伊東電機(18)
- Festo(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- リスパック(4)
- 渡辺製作所[住設機器](4)
- コーセル(3)
- ホンダ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アスベル(2)
- yamato(ヤマト)(2)
- ノーブランド(1)
- ノガ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 中興化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-700」の検索結果

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(7本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(7本組)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)
KATO-DENKI(加藤電機)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002) 【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】 ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。 【降車時確認式の概要】 エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【自動検知式の概要】 エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。 ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。 このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。 また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。用途通園バス、介護車両の置き去り防止装置
補助グリップ
BRAITH(ブレイス)¥799税込¥8791個6日以内出荷荷物をかけられるWフック付き用途乗り降り補助や乗車中の姿勢をサポートしますタイプ汎用耐荷重(kg)(本体)90、(フック)1素材グリップ(ゴム)、フック(PP)、ベルト(ポリエステル)
スタッカブルミーティングボード
ナカキン¥31,980税込¥35,1781個欠品中ホワイトボードの取り外しが可能。 ホワイトボードは両面使用することができます。 高さは3段階に調整可能。 複数台の収納時には、スタッキングが可能。材質本体/スチール質量(kg)8.8色ホワイト種類脚付き・無地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)886×382×1358~1612表示内容無地材質(表面)スチールホワイトボード有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×870アズワン品番63-1827-04繰り返し・詰め替え対応
バイオ M 大 中皿 半月 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(100点)5日以内出荷クリーンボール M 大シリーズの中皿です。中皿のみ、本体・蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ180×17
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット
中興化成工業¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。厚さ(mm)0.2奥行(mm)750間口(mm)900
DBS700B シリーズ
コーセル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)700出力形式単一出力
水研式ベルトサンダー
NCA¥129,800税込¥142,7801台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7712回転数3900(rpm)ベルト寸法(mm)70×385空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX970
SNDBS700B シリーズ
コーセル¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
透明カップ バイオ WK165-700 BS リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約850ml。[首下容量]635ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)165×165×46容量(mL)850
透明カップ バイオ WK150-700 BS リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。漬物や梅干など日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)151×151×60容量(mL)760質量(g)14
透明カップ バイオ WK152-700 BS水切り リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。漬物や梅干など日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)152×152×60容量(mL)780質量(g)17
ランタスBS ランチボックスHLB-B700 専用保温バッグ
アスベル(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷HLB-B700専用バッグ。材質・本体/ポリエステル、発泡PE、ナイロン、亜鉛合金色ネイビー容量(mL)700サイズ(mm)140×138×195
ランタスBS ステンレス保温ランチボックス HLB-B700
アスベル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷携帯性と保温性を両立したスリムな保温ランチボックスです。材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、保温ケースフタ・リング・止め具・ご飯容器本体・おかず容器本体・スープ容器本体・スープ容器フタ・弁本体:PP、おかず容器フタ・スープ容器フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム色グレー高さ(mm)114質量(g)582縦(mm)180横(mm)130
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433互換
bitstrong(ビットストロング)¥9,898税込¥10,8881袋(1個)当日出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-700BS
SMC¥239,800税込¥263,7801個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-700BS
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換
bitstrong(ビットストロング)¥12,500税込¥13,7501袋(1個)7日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIECコネクタ形状電極:クリップリード線(m)1コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
汎用インクリボン NEC PR-D700XX2シリーズ用
ノーブランド¥8,398税込¥9,2381セット(6本)当日出荷から翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合PC-PR201/63A(65LA/80LA/87LA)、PR-D201HA(HE/HX/SE)、PC-PR700XH、PR-D700JA(JAN/JE/JEN/JX/JH/JX2/JX3/JX3N/XA/XAN/XE/XEN/XX/XX2/XX2N)、●カラーキットPR201/65-11装着時使用可:PC-PR201/65,PR-D201MX(MX2)、●カラーキットPC-PR201GS-11装着時使用可:PC-PR101/63、PC-PR201/60種別汎用色黒適合メーカーNEC![ボビン HR-1 プラスチック 全回転 厚9.2ミリ クラウン[縫製関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262042-131015-02.jpg)
ボビン HR-1 プラスチック 全回転 厚9.2ミリ
クラウン[縫製関連](1件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷厚み9.2ミリのブラザーの水平釜ミシン用既成品ボビンです。適合ブラザーZZ3-B100/B500/B600/B700/B800/B900シリーズ BS&PS-100/300/1000/3000シリーズ D8000/8800/9000W BR9500 スヌーピースタジオシリーズ ピクノシリーズ サマンサシリーズ ソレイユシリーズ PS500 K5000 P5000 M7000/7100 M3000/3100他
舌鉗子(コラン氏)シリコンラバー付
ビーエスメディカル(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷先端リング部には、取り外し可能なシリコン製のラバー付きですので、舌への負担が軽減されます。材質(本体)ステンレス(SUS410)、(ラバー部)シリコン全長(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00141A00014松吉医科器械コード24-2357-00医薬品医療機器等法一般医療機器


































![ボビン HR-1 プラスチック 全回転 厚9.2ミリ クラウン[縫製関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76262042-131015-02.jpg)