NCA
水研式ベルトサンダー
硬質素材の研磨に最適です。
用途
石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。
エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。
ダイヤモンドベルトアルタ用。
トラスコ品番
690-7712
回転数
3900(rpm)
ベルト寸法(mm)
70×385
空気圧
使用:5/7(kg/cm)
速度(m/min)
ベルト周:MAX970
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82679059
SMP-MWBS7-000076A
¥
175,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください