カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「bs-818」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Boston New Balance(ニューバランス)New Balance BostonNew Balance(ニューバランス)(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1足
当日出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
防犯シール TMC防犯シールTMC(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
シール表面はよく反射し遠目からでもよく目立つ特殊印刷
取付方式シール
スイツチアセンブリ 2BS-81860-02 YAMAHA(ヤマハ)スイツチアセンブリ 2BS-81860-02YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
BS 8181-0 TURCKBS 8181-0TURCK
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプbitstrong
3,098,000税込3,407,800
1個
4日以内出荷
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。電源単相200V 20A温度範囲(℃)-86~-40冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
国産役員用オープン棚付き書庫 カグクロ国産役員用オープン棚付き書庫カグクロ
98,980税込108,878
1台
14日以内出荷
付属品棚板×8枚、鍵×2本、耐震ベルト材質扉:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、側面内部:化粧合板取手:ダイカスト(亜鉛合金)幅(mm)805質量(kg)37ダークブラウン高さ(mm)1820タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)400耐荷重(kg)棚・棚板:30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段オープン棚】左右:370×340×887、【下段扉棚】左右:370×340×808
グラン 国産役員用両開き書庫 カグクログラン 国産役員用両開き書庫カグクロ
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。見せる収納としても最適ガラス戸となっている上扉は、外から中身を確認することができますので、見せる収納としても最適。書類やファイルの収納に役立つ一方、下段の両開きスペースは、隠す収納として、重要な書類やファイルの収納に役立つことでしょう。収納物を細かく分けて収納また、収納スペース内には、中仕切りもありますので、収納物を細かく分けて収納していただけます。棚板は調節可能棚板は、各々18段階に調節が可能となっており、収納物の大きさに合わせて柔軟にご対応いただけます。下扉は付属の鍵で施錠可能下扉は付属の鍵で施錠できますので、重役クラスの機密書類の収納にも、安心してご使用いただけます。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディーネートしませんか?ページの先頭へ戻るグランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
付属品鍵×2本、可動棚板×8枚、耐震ベルト材質扉、側面、内部:化粧合板仕上げガラス:4mm強化ガラスハンドル:亜鉛ダイカスト幅(mm)800質量(kg)54ダークブラウン高さ(mm)1820タイプ組立:有り(組立式) 取っ手、棚板の簡単な取り付けのみ。奥行(mm)470機能棚板:30mmピッチ、18段階調整可能内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上扉左右内部:369×433×845、下扉左右内部:369×433×835