カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,383)
  • メカニカル部品(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 測定用品(36)
  • 電気材料(33)
  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-200」の検索結果

1,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクションバンド アクションタイプ 正峰工業アクションバンド アクションタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
SBサイドボックス リングスターSBサイドボックスリングスター(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
小物、先端工具の収納に便利です。従来品のスーパーバスケットシリーズに装着が可能です。
用途スーパーバスケット用サイドボックス。材質ポリプロピレン寸法(mm)200×70×62
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ドリルビットシャープナー SK11ドリルビットシャープナーSK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
#2000 ブルーシート コンパクト ユタカメイク#2000 ブルーシート コンパクトユタカメイク(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)材質ポリエチレン(ハトメ/プラスチック)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)約0.18ブルー厚さ#2000打込本数タテ10本×ヨコ10本ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
災害毛布セット キングジム災害毛布セットキングジム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 個人で保管しやすく、もしもの時も、すぐそばに シーンに合わせて選べる豊富なバリエーション リバーシブルデザインで様々なテイストに馴染む 「体を休める」に特化したセットです。
セット内容圧縮毛布×1枚、2アイマスク×1個、3使い捨てフェイスタオル× 1枚、4不織布スリッパ× 1足、5アルミブランケット×1枚質量(g)約920外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313アズワン品番64-8278-38
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
オイルバススターラー アズワンオイルバススターラーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
139,000税込152,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
三段式支持台(低圧用) 篠原電機三段式支持台(低圧用)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
XEBEC弾性砥石 ジーベックテクノロジーXEBEC弾性砥石ジーベックテクノロジー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
シートペーパー 50枚入 TRUSCOシートペーパー 50枚入TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。質量(g)20材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材幅(mm)230長さ(mm)280梱包数250枚適合材鋼材、金属
シートペーパー 5枚入 TRUSCOシートペーパー 5枚入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所)スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(9本)
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)420トラスコ品番212-2626形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
23,506税込25,857特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
布シートAGJ-S ベルスター布シートAGJ-Sベルスター
11,980税込13,178
1ケース(50枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ
4,150税込4,565
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
センサープローブ(付属品) BBKテクノロジーズセンサープローブ(付属品)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様伸縮タイプ(最大90cm)タイプ空調用、高速タイプ測定範囲(℃)-50~+200
プレス製キャスター(S型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(S型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
セーバーソー解体厚刃 ハウスビーエムセーバーソー解体厚刃ハウスビーエム
1,198税込1,318
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20ASEAFLO(シーフロ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ユニットスタンド ケニスユニットスタンドケニス
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCOバイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ボルトプラグ(ステンネジ 大阪魂ボルトプラグ(ステンネジ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業布シートAGJ-Sベルスター研磨材工業
18,980税込20,878
1冊(50枚)
翌々日出荷
POM 六角ねじ込接着固定 BS-WE(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角ねじ込接着固定 BS-WE(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4全長L(mm)7種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)(POM)
ピペットチップ (バルクパック)  1000本入り BS-Tシリーズ Biosharpピペットチップ (バルクパック) 1000本入り BS-TシリーズBiosharp
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)1000
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAhエアージェイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
外科剪刀 両尖 BSシリーズ 荒川製作所外科剪刀 両尖 BSシリーズ荒川製作所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
外科剪刀 片尖 BSシリーズ 荒川製作所外科剪刀 片尖 BSシリーズ荒川製作所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
...